カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「rb39」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    335税込369
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ゴムパッキン 大和電業

    ゴムパッキン

    大和電業(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリルゴム
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工

    ルーフベース(屋根馬)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    6日以内出荷
    適合マスト径(Φmm)22~32
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • EA339R、RB、RC 用替刃 エスコ

    EA339R、RB、RC 用替刃

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-1
  • EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用) エスコ

    EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-2
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD

    RB500シリーズ 小形レギュレータ

    CKD
    3,938税込4,332
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    接続方式ワンタッチ