カテゴリ

  • 作業服(27)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 保管用品(11)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「rb41」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス RB-41 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)560×320×206外寸(mm)622×373×224内寸(mm)570×330×219圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
パーツボックス RB-41導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,898税込8,688
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP有効内寸(mm)560×320×206外寸(mm)624×373×224内寸(mm)572×330×219特性導電
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,698税込2,968
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PP外寸(mm)632×383×28内寸(mm)625×376×16
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,500税込3,850
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP外寸(mm)632×383×28内寸(mm)625×376×16特性導電
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
パーツボックス RB-41Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41Ⅲ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)560×320×111外寸(mm)622×373×125内寸(mm)570×330×121圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
パーツボックス RB-41Ⅱ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41Ⅱ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)560×320×170外寸(mm)622×373×185内寸(mm)570×330×180圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]
パーツボックス RB-41Ⅲ導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41Ⅲ導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP有効内寸(mm)560×320×110外寸(mm)624×373×125内寸(mm)572×330×120特性導電
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
SPORTS series White 100 H4 レイブリック(スタンレー)SPORTS series White 100 H4レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用 エスコ240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃アズワン品番65-3886-04
リップルボードB3+ ヒサゴリップルボードB3+ヒサゴ(1件のレビュー)
999税込1,099
1冊(3枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
片面に凹凸が入っているカラーダンボールです。B3サイズより少し大きめのサイズで、しっかりした厚みがあります。
用途店頭POPや、ディスプレイ、工作、イベントの飾りつけなどいろいろな用途におすすめです。厚さ(mm)1.5寸法(mm)390×542(B3+)
EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)EPDM 差込みバンパーOHSATO(大里)
129税込142
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパー コクゴ差し込み型バンパーコクゴ
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C廣杉計器(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE 廣杉計器黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)シンコー
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
差込バンパー WAKI(和気産業)差込バンパーWAKI(和気産業)
529税込582
1セット(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム種類差込バンパー
黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE廣杉計器
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル BS マルスペーサー 大阪魂ニッケル BS マルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコDC12V/30A/4極 リレーソケットエスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32アズワン品番65-2141-02
単体/連結端用取付金具(直付・吊兼用) ENDO(遠藤照明)単体/連結端用取付金具(直付・吊兼用)ENDO(遠藤照明)
699税込769
1個
4日以内出荷
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
長袖ブラウス RB4135 ボンマックス長袖ブラウス RB4135ボンマックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
5日以内出荷
凛とした佇まいが美しい微光沢ブラウス。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、リボン取り外し可能混率(%)ポリエステル85、綿15(フレンチツイル)性別女性用
直線連結端用取付金具(直付・吊兼用) ENDO(遠藤照明)直線連結端用取付金具(直付・吊兼用)ENDO(遠藤照明)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
リサール 長袖ブラウス RB4142 ボンマックスリサール 長袖ブラウス RB4142ボンマックス
5,998税込6,598
1着
5日以内出荷
見ため以上に動きやすい、すごいブラウス。 サイドから背面に配したニット素材が動きやすさのヒミツ。ここぞというところで伸縮性を発揮する、頼もしいブラウスです。 背面は、吸水性に優れた快適素材「スプリンジー」。セラミックを練りこんだ特殊ポリマー使用の素材。優れた吸水性と速乾性で汗をかいてもいつもさわやかな着心地です。紫外線カットやクーリング効果、透け防止機能も備えています。 脇から後ろにかけての、正面からは見えない部分を伸縮性のあるニットにすることで、手を挙げたりしゃがんだりしても、ウエストから裾がでません。縦にも横にも伸びるニットが、様々なストレスを解決してくれます。 ボタンの隙間からインナーや下着が見えないように、さりげなく内掛けボタンをしました。
生地ドビーストライプ性別女性用
長袖ブラウス RB4155 ボンマックス長袖ブラウス RB4155ボンマックス
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。 2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、リボン取り外し可能混率(%)ポリエステル100(コフレックストロ)性別女性用
長袖ブラウス RB4159 ボンマックス長袖ブラウス RB4159ボンマックス
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。 ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止、カフス内側汚れ防止混率(%)ポリエステル100(フレンチツイルニット)性別女性用
長袖ブラウス RB4140 ボンマックス長袖ブラウス RB4140ボンマックス
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
知的な雰囲気を醸し出す胸元のピンタック。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、ファイテン混率(%)ポリエステル85、綿15(マットダイヤ)性別女性用
長袖ブラウス RB4158 ボンマックス長袖ブラウス RB4158ボンマックス
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。 ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止混率(%)ポリエステル100(フレンチツイルニット)性別女性用
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
長袖ブラウス RB4160 ボンマックス長袖ブラウス RB4160ボンマックス
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
さりげないストライプが知的な雰囲気を演出。 衿・袖口の裏側に施されたドットが可愛らしさを演出。 1枚で着ても安心な透け防止機能付。
仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、スカーフループ付、台襟・カフス内側汚れ防止混率(%)ポリエステル100(ストライプニット)性別女性用