カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb48」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
リベラル戸当り RB-48 シロクマリベラル戸当り RB-48シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
480税込528
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
回転可動金具 ENDO(遠藤照明)回転可動金具ENDO(遠藤照明)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ハニカムルーバー ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバーENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)ディフュージョンレンズENDO(遠藤照明)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
[防水型]リレーソケット エスコ[防水型]リレーソケットエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
0.178x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.178x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.178リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-35リーフ幅(mm)12.7入数10枚
1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑)エスコ
51,900税込57,090
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-48厚さ(mm)9質量(kg)約17構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,598税込7,258
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ピークス 木下地用鉄板小波ビス ポリカ座金 オーティスピークス 木下地用鉄板小波ビス ポリカ座金オーティス
4,298税込4,728
1箱(100個)
4日以内出荷
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途木下地へのポリカ波板、鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)4.8×35材質(座金)ポリカーボネート
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から21日以内出荷
ピークス 木下地用鉄板小波ビス ステン座金 オーティスピークス 木下地用鉄板小波ビス ステン座金オーティス
4,198税込4,618
1箱(100個)
4日以内出荷
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途木下地へのポリカ波板、鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。シルバー材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)4.8×35材質(座金)ステンレス
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, 48-2-RB-N-BK-B ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, 48-2-RB-N-BK-BITW SWITCHES
63,980税込70,378
1箱(50個)
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押ボタンスイッチ、IP67. 48シリーズは、小型パッケージでさまざまなオプションを選択できるようになっています。ボタンの色、終端、ベゼル、スイッチング動作などを選択することができます。また、IP67に適合したパネルシール構造も備えています。 主な用途には、オフィス機器、医療機器、産業機械、屋外制御装置、大量輸送機関、食品加工機器などがあります。. モメンタリ / オルタネイトスイッチング動作 金コンタクト ボタンの色を選択可能 長寿命 はんだ又はPC端子 IP67等級のシールドパネル
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.6mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 48V dcプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 48コンタクト定格電流 = 250 mA @ 12 V dcコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 12VRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジ磁石プレートキャッチ マグナネオジ磁石プレートキャッチマグナ
3,698税込4,068特価
1袋(1個)
当日出荷から9日以内出荷
リアルブラッシュ 呉竹リアルブラッシュ呉竹(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13商品タイプ本体
HDMIケーブル延長器 カナレ電気HDMIケーブル延長器カナレ電気
139,800税込153,780
1組
翌々日出荷
HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
39,900税込43,890
1セット(6本)
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
CABLE,STARTER BAT   32401MB4830 ホンダCABLE,STARTER BAT 32401MB4830ホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
リサール 長袖ブラウス RB4148 ボンマックスリサール 長袖ブラウス RB4148ボンマックス
6,198税込6,818
1着
5日以内出荷
しなやかで動きやすい気持ちいブラウス。 美しい生地感と動きやすさを両方叶える新感覚のブラウス。 お洗濯がしやすかったり、シワになりにくいなど、機能面もしっかり充実。まさに働く女性のためのブラウスです。 伸びの良さで腕まわりらくちん。ニット素材で裾がでにくい。シワになりにくいから持ち歩きもOK。 ボタンの隙間から下着がのぞかないように、さりげなく内掛けボタンを施しました。
生地フルダルドットニット性別女性用
リサール 半袖ブラウス RB4548 ボンマックスリサール 半袖ブラウス RB4548ボンマックス
6,298税込6,928
1着
5日以内出荷
オフィスに最適。動けるブラウス。 しなやかな質感と伸縮性が特長のニット素材です。 伸び縮しやすいから日常の動きがとってもスムーズ。多様なオフィスシーンで活躍すること間違いなし。 ニット素材だからかがんでも裾がでにくい。シワになりにくいから持ち運びも便利。伸びのよさとパターン設計で腕まわりラクラク。 インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。 共布リボンはボタンで取り外して、スタンダードなブラウスとしても活躍してくれます。
生地トリコットストライプ性別女性用
(MB481)BRACKET,RR BUMPER,LH 三菱ふそう(MB481)BRACKET,RR BUMPER,LH三菱ふそう
859税込945
1個
5日以内出荷
(MB483)STOPPER,RR BODY GUARD FRAM 三菱ふそう(MB483)STOPPER,RR BODY GUARD FRAM三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
BOX AIR PV ET2 CARB 483790 piaggio(ピアッジオグループ)BOX AIR PV ET2 CARB 483790piaggio(ピアッジオグループ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
エレガスタU CA/配付/棚なし 1800W600D ブラック脚 オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし 1800W600D ブラック脚オカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
エレガスタU CA/配付/棚なし オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なしオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスターグリーン購入法適合材質(幕板)