カテゴリ

  • オフィス家具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「rb56」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
48,440税込53,284
1袋(10個)
3日以内出荷
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
フレキシブルエッジL/オプション/延長コード200mm ENDO(遠藤照明)フレキシブルエッジL/オプション/延長コード200mmENDO(遠藤照明)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様延長コード(L200mm)
フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mm ENDO(遠藤照明)フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mmENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様給電コネクター (口出し線タイプ)L1000mm
背貼り機専用テープ BKR-B5 黒 ニチバン背貼り機専用テープ BKR-B5 黒ニチバン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合サイズB5テープ幅(mm)257テープ長さ(m)3.6グリーンマーク認定
0.787x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.787x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
7,660税込8,426
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.787リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-43リーフ幅(mm)12.7入数10枚
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)ストロングホールド
749税込824
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
50,300税込55,330
1台
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-68
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-69
プラテナー B-56ロック蓋透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56ロック蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP外寸(mm)669×461×42内寸(mm)662×454×17
BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
トラスコ品番423-1945質量(kg)1.2適合コンテナB-56導電、B-56Ⅱ導電、B-56Ⅲ導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56Ⅱ、CBC323-61、CBC-323-75外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)42特性導電性外寸法・奥行(mm)461
ボックス型コンテナ リスボックス型コンテナリス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
中身が外から確認できるので物の整理に適しています。
トラスコ品番278-0329透明外形寸法(mm)奥行:448、間口:658、高さ:122容量(L)26適合コンテナB-55/B-56/B-56-2/B-75/RB-61適合フタB-56ロック蓋 透明(別売)有効内寸法・間口(mm)607有効内寸法・奥行(mm)399有効内寸法・高さ(mm)106
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB 京セラSGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB京セラ
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート
ボックス型コンテナ リスボックス型コンテナリス
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
●中身が外から確認できるので物の整理に適しています。
トラスコ品番278-0580フタ適合コンテナB-55/B-56/B-56-3/B-75/RB-61外寸法・高さ(mm)167外寸法・奥行(mm)448コンテナ種類ベタ目外寸法・間口(mm)660有効内寸法・間口(mm)607有効内寸法・奥行(mm)399有効内寸法・高さ(mm)150
(37820)ECU (リライタブル) ホンダ(37820)ECU (リライタブル)ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-350 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-350SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-300SMC
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)SMC
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
カバー ハンドルフロント(ホワイト) 56311-04J01-RB5 スズキカバー ハンドルフロント(ホワイト) 56311-04J01-RB5スズキ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ミラーアッシ,リヤビユー,ライト(ホワイト) 56500-26J04-RB5 スズキミラーアッシ,リヤビユー,ライト(ホワイト) 56500-26J04-RB5スズキ
44,505税込48,956
1個
4日以内出荷
プラテナー 内寸 長辺×短辺×高さ mm :616×408×160 有効内寸 長辺×短辺×高さ mm :607×399×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー 内寸 長辺×短辺×高さ mm :616×408×160 有効内寸 長辺×短辺×高さ mm :607×399×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
パレット適合(1:1) 積み重ね型式(スッタキング) 底面形状(水抜き穴)
仕様●内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):616×408×160●有効内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):607×399×150●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●オプション:カード差し:ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90 蓋適応品:B-56ロック蓋●適応機種:嵌合商品:B-56、B-56 3、B-75、RB-61●総重量(副資材関連含む)(g):2040アズワン品番67-5965-38
厚壁用ねじセット Φ5x90ミリ TOSTEM(LIXIL)厚壁用ねじセット Φ5x90ミリTOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット(40本)
7日以内出荷
セット内容なべタッピンねじΦ5x90ミリ:40本厚壁(30ミリ~56ミリ)用※3.5ミリの下穴を開けてから御使用下さい。ロイヤル面格子RA・RB・RC型適合シリーズアルミ手すりA型、アルミ手すりS型、ガードボーイV型、ステンレス面格子、ヒシクロス面格子、ロイヤル面格子、井桁面格子、純正アルミ手すり、和風手すり花伝
TIE PV ET2 CARB 562919 piaggio(ピアッジオグループ)TIE PV ET2 CARB 562919piaggio(ピアッジオグループ)
399税込439
1袋(5個)
31日以内出荷
REAR BRAKE PUMP 8000B5696 MV AGUSTAREAR BRAKE PUMP 8000B5696MV AGUSTA
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
F3 COMPLETE REAR BRACKET 8AA0B5649 MV AGUSTAF3 COMPLETE REAR BRACKET 8AA0B5649MV AGUSTA
309,800税込340,780
1個
31日以内出荷
ロビーチェア クレディシリーズ ラウンドタイプ 木4本脚 片肘付R 2人用 1200W610D750H アイボリー オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ ラウンドタイプ 木4本脚 片肘付R 2人用 1200W610D750H アイボリーオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×610×750グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 片肘付R 2人用 1200W580D750H アイボリー オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 片肘付R 2人用 1200W580D750H アイボリーオカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×580×750グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ 木4本脚 片肘付R 2人用 1200W580D750H アイボリー オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ 木4本脚 片肘付R 2人用 1200W580D750H アイボリーオカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×580×750グリーン購入法適合
2人用(1310W)パネル脚(420H)スタンダードベンチ(490D) 1310W490D420H アイボリー オカムラ(岡村製作所)2人用(1310W)パネル脚(420H)スタンダードベンチ(490D) 1310W490D420H アイボリーオカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合
2人用(1310W)パネル脚(420H)スタンダードベンチ(490D) 1310W490D420H ブラウン オカムラ(岡村製作所)2人用(1310W)パネル脚(420H)スタンダードベンチ(490D) 1310W490D420H ブラウンオカムラ(岡村製作所)
93,980税込103,378
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合
アセロ ローバック 3人用 各席パネル肘付 ライトアンバー色 1648W610D815H ブラウン ライトアンバー色 オカムラ(岡村製作所)アセロ ローバック 3人用 各席パネル肘付 ライトアンバー色 1648W610D815H ブラウン ライトアンバー色オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1648×610×815グリーン購入法適合