カテゴリ

  • 空調・電設資材(25)
  • 保管用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 介護用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb61」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス RB-61 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-61岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)654×448×255内寸(mm)615×408×245
パーツボックス RB-61 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-61岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)654×448×255内寸(mm)615×408×245圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
パーツボックス RB-61導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-61導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
適合(蓋)B-56ロック蓋導電、B-75蓋導電材質導電PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)656×450×255内寸(mm)617×410×245特性導電
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
アオリ止メ付グランド戸当り RB-61 シロクマアオリ止メ付グランド戸当り RB-61シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質真鍮+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)EPDM 差込みバンパーOHSATO(大里)
159税込175
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
差し込み型バンパー コクゴ差し込み型バンパーコクゴ
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム
耐油衛生安全長靴 GDジャパン耐油衛生安全長靴GDジャパン
2,598税込2,858特価
1足
当日出荷から8日以内出荷
丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。
用途工場・土木・一般作業用形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約930(26cm)機能耐油材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C廣杉計器(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ルータービットセット E-Value超硬ルータービットセットE-Value(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。軸径(Φmm)6仕様小物収納ケース付き材質超硬
軸付ペーパーコーン SK11軸付ペーパーコーンSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6個)
当日出荷
木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。適合材木材、金属仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
差込バンパー WAKI(和気産業)差込バンパーWAKI(和気産業)
579税込637
1セット(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム種類差込バンパー
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ギボシ形プラグ エスコギボシ形プラグエスコ
1,650税込1,815
1袋(100袋)
当日出荷
仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85アズワン品番65-2141-09
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
DUAL 拡散フィルター ENDO(遠藤照明)DUAL 拡散フィルターENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズ
鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
取付用金具(片面用) ENDO(遠藤照明)取付用金具(片面用)ENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様取付用金具(片面用)2個1組
DUAL-L D300用 ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)DUAL-L D300用 ディフュージョンレンズENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズ適合モジュールD300用
DUAL-M D200/140用 ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)DUAL-M D200/140用 ディフュージョンレンズENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズ適合モジュールD200/D140用
DUAL-M D90/60用 スプレットレンズ ENDO(遠藤照明)DUAL-M D90/60用 スプレットレンズENDO(遠藤照明)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様スプレッドレンズ適合モジュールD90/D60用
DUAL ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)DUAL ハニカムルーバENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様ハニカムルーバ
取付用金具(両面用) ENDO(遠藤照明)取付用金具(両面用)ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様取付用金具(両面用)2個1組
DUAL-M D90/60用 ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)DUAL-M D90/60用 ディフュージョンレンズENDO(遠藤照明)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズ適合モジュールD90/D60用
ファインレーザー テクノ販売ファインレーザーテクノ販売
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザークラスクラス1M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)0~40
マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ松永製作所 (車椅子)
259,800税込259,800非課税商品
1台
4日以内出荷
身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす左右独立タイプ背張り調整骨盤&体幹サポートフレーム背フレーム後方曲げハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様スイングアウト仕様
仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ松永製作所 (車椅子)
239,800税込239,800非課税商品
1台
4日以内出荷
小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブラケット TUBE20W×1 ENDO(遠藤照明)ブラケット TUBE20W×1ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
汎用内輪 LRB(インチ系) IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
649税込714
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
テクニカルアッパー TUBE20W×1灯 ENDO(遠藤照明)テクニカルアッパー TUBE20W×1灯ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
テクニカルアッパー TUBE40W×1灯 ENDO(遠藤照明)テクニカルアッパー TUBE40W×1灯ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様器具本体タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA
ブラケット TUBE20W×1灯 ENDO(遠藤照明)ブラケット TUBE20W×1灯ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様器具本体タイプ20W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
消費電力(W)11仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000