カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「rb89」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
高耐力50両ねじボルト カナイ高耐力50両ねじボルトカナイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA)リサイクル樹脂ポール型サイン吾妻商会(AZUMA)
9,698税込10,668
1セット
11日以内出荷
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置材質リサイクルポリエチレン付属品アンカーボルト(M10×60mm)×3本高さ(mm)1070表示部封入反射シート色(支柱)茶色太さ(Φmm)89.1
リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA)リサイクル樹脂ポール型サイン吾妻商会(AZUMA)
11,980税込13,178
1セット
11日以内出荷
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置材質リサイクルポリエチレン仕様表示面:封入反射シート付属品アンカーボルト:M10×60mmx3本(支柱)茶色高さ(mm)1070太さ(mm)89.1
Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIL AT89C51RB2-3CSUM MICROCHIPMicrochip マイコン AT89, 40-Pin PDIL AT89C51RB2-3CSUMMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 1.28 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 1 (5 x 8ビット)mmRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12VM&H(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8x口金P15d25-3L
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
(MB89)S/ABSORBER ミツビシ(MB89)S/ABSORBERミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MB89)WASHER,RR B ミツビシ(MB89)WASHER,RR Bミツビシ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
PIN,SPANNER B  89202KA4810 ホンダPIN,SPANNER B 89202KA4810ホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(B8891)REFILL-WIPER BL ニッサン(B8891)REFILL-WIPER BLニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(B889A)REFILL-WIPER BL ニッサン(B889A)REFILL-WIPER BLニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RB CROPS(クロップス)チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RBCROPS(クロップス)
2,298税込2,528
1本
18日以内出荷
高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g