カテゴリ
- バイク部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(5)
- ボーセイ(5)
- 呉竹(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- Vesrah(3)
- アズワン(2)
- 椿本チエイン(2)
- ネグロス電工(2)
- KSフィルター(2)
- 電成興業(2)
- 大阪魂(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 倉敷化工(1)
- KTC(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rb90」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
防熱板(天井用) RB-90T
リンナイ¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
コルクボード
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
キーリール ストッパー付
光(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。用途鍵や工具などの取り付けに。仕様引込力50gトラスコ品番356-8776材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン幅(mm)54厚さ(mm)約25高さ(mm)103質量(g)41コード長さ(m)0.95
M3型中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。用途棚上の収納物の落下防止に。材質ナイロン色ブルーベルト幅(mm)25
後ろ固定式プラスチックバスケット
センタン工業(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
機密文書回収ボックス
ナカバヤシ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷使用済み重要文書の定期回収にもご利用いただける機密文書保管カート、回収ボックスとその他、分別ボックス。きちんと整理整頓ができ、分別回収、オフィスの美化に役立ちます。用途オフィスから発生する使用済み重要文書の分別回収に最適。付属品袋1枚、鍵1個トラスコ品番510-8363材質本体・中箱:スチール製、袋:ナイロン布製質量(kg)推奨運搬:15~30高さ(mm)900奥行(mm)400容量(L)袋:81本体質量(kg)27色(袋)緑キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×900投入口幅(mm)314
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷エスコ品番EA824RB-9.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート
ロットボルト SUS304
ナニワ(NANIWA)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷別呼称として蝶番ボルト、デンデンボルトとも呼ばれボルトの頭部がリングの形状をしているボルトです。用途造船、機械設備等。材質SUS304、電解研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
カード差し ワンタッチ式 RB195×90
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)ほか3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP![CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413905-240918-02.jpg)
CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)3.7色シルバー出力(W)900(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】900~340/【ecoモード運転】690~115コード長さ(m)電源:1.9方式遠赤外線外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行306外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)897×306×306保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節10段階首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)9待機時消費電力(W)0.7
底板カバークランプ
ネグロス電工¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理塗装
底板カバークランプ SD
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット
神東工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
シールチェーン Vシリーズ
DID(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品

























![CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413905-240918-02.jpg)