カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 卓上消耗品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(10)
- リスパック(3)
- ハマイ(3)
- TRUSCO(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- EARTH MAN(1)
- クラウン[事務用品](1)
- CKD(1)
- ゼブラ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 篠原電機(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- アサヒ技研(1)
- brembo(1)
- ZEBRA(ゼブラ)(1)
- 萩原(1)
エコロジープロダクト
「rbs-10」の検索結果

ジムノック0.5 黒 10本入
ZEBRA(ゼブラ)¥729税込¥8021箱(10本)当日出荷ノック式の0.5ミリの油性ボールペン。ラバーグリップ付で長時間の筆記にも手が疲れにくい。インク色黒入数1箱10本入
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応![クラウン 防災備蓄セット 1DAY クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362360-260127-02.jpg)
クラウン 防災備蓄セット 1DAY
クラウン[事務用品]¥4,998税込¥5,4981セット翌々日出荷もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 1DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。セット内容7年保存レトルト米粉クッキー1個、7年保存レトルト食品カレーピラフ1個、7年保存レトルト食品五目ごはん1個、7年保存水500ml2本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分5個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ2個質量(g)2200人数1人用本体サイズ(mm)81×219×309
溶接式リングシャックル VRBS
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から53日以内出荷2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥899~税込¥989~1個当日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ディスプレイラック マガジンラック スリム A4 収納可能 タワー型
萩原¥6,998税込¥7,6981台(1台)翌々日出荷見せる収納を楽しめるディスプレイラック。スリムなのでお部屋の色々な場所に設置が可能。お気に入りの雑誌や本、CDやDVDをディスプレイして楽しめます。用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。材質主材:プリント紙化粧繊維板タイプ組立式外寸(cm)(約)幅29.5×奥行25×高さ108
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥849~税込¥934~1個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個8日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500
コガネイ¥108,980~税込¥119,878~1個8日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350
コガネイ¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200
コガネイ¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450
コガネイ¥105,980~税込¥116,578~1個8日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250
コガネイ¥93,980~税込¥103,378~1個8日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400
コガネイ¥102,980~税込¥113,278~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300
コガネイ¥96,980~税込¥106,678~1個8日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
HRB硬さ標準片
アサヒ技研¥11,980~税込¥13,178~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
弁当容器 バイオ晴箱膳 10-3B RBS リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。材質バイオPPF寸法(mm)230×170×26質量(g)19
弁当容器 バイオ晴箱膳 10-1B RBS リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。材質バイオPPF寸法(mm)230×170×26質量(g)19
弁当容器 バイオデリカ HK 10-35 B RBS リスパック
リスパック¥4,198税込¥4,6181袋(100点)5日以内出荷5仕切タイプの角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)240×180×30
卓上木工バンドソー用替ブレード
EARTH MAN(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷適合RBS-195A、RBS-10厚さ(mm)0.35刃幅(mm)6.35周長(mm)1400切断対象木工ピッチ(山数/inch)6アズワン品番64-4062-69
三段式支持台(低圧用)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
黄銅製三方ボールバルブ
ハマイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から7日以内出荷流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ(黄銅)
ハマイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)バルブ種類ボールバルブ
ブレーキパッド
brembo¥16,660~税込¥18,326~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)







![クラウン 防災備蓄セット 1DAY クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362360-260127-02.jpg)