カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,194)
- 配管・水廻り設備部材(1,800)
- 農業機械(590)
- 油圧機器・油圧ホース(552)
- 切削工具(320)
- パソコン/周辺機器(278)
- 制御機器(227)
- FA担当者のオススメ新商品(212)
- 住設機器(193)
- バイク部品(174)
- 清掃用品(143)
- 科学研究・開発用品(135)
- 測定用品(132)
- 家電(125)
- 船舶用品・漁業資材(102)
- 空調・照明・電設資材(81)
- 溶接用品(73)
- バッテリー・電装(70)
- 空圧工具(68)
- 作業服(62)
- 自動車補修部品(61)
- ポンプ・送風機・電熱機器(60)
- カー用品(57)
- 作業工具(40)
- 農業・園芸資材(33)
- 自転車部品(32)
- 学童・教育用品(27)
- 電動工具(25)
- 機構部品(24)
- 事務用品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- メカニカル部品(18)
- 建築金物(17)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 食品・飲料(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 安全用品(12)
- 物流用品(10)
- 塗料(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 梱包用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 接着剤・補修材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- 防犯用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 研磨材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- コガネイ(901)
- CKD(640)
- BIGM(丸山製作所)(569)
- ノーリツ(190)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(174)
- オンダ製作所(163)
- エスコ(146)
- ケルヒャー(141)
- ベン(136)
- ヨシタケ(129)
- フジトク(125)
- 日東工器(114)
- OSG(オーエスジー)(109)
- KITZ(キッツ)(104)
- ParkerTAIYO(103)
- リケン(89)
- 東洋バルヴ(84)
- 千代田通商(79)
- カクダイ(75)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「rc 1/2」の検索結果

六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥679~税込¥747~1個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
ホースジョイント(ホースソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
Rc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷エスコ品番EA469AK-4A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1吐出し空気量(L/min)1500ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル口径(Φmm)13適合エアコンプレッサ(kw)1.5
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
PTFE フレキシブルカップリング RC1/2×RC1/2
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個31日以内出荷トラスコ品番735-4436材質PTFE、内部シールはバイトン形状カップリング質量(g)350アズワン品番61-9942-11
SFL4型 ステンレスエルボ
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-4材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)102使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)1/2”
Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA140HE-13材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/2”
...










![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)