カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,052)
- 配管・水廻り設備部材(853)
- 油圧機器・油圧ホース(782)
- 制御機器(270)
- 科学研究・開発用品(246)
- 切削工具(240)
- FA担当者のオススメ新商品(235)
- 空圧工具(139)
- 測定用品(131)
- 介護用品(126)
- 農業機械(120)
- 物流用品(113)
- 作業服(85)
- 自転車部品(77)
- 学童・教育用品(76)
- 作業工具(73)
- バイク部品(67)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- パソコン/周辺機器(55)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 溶接用品(32)
- 機構部品(31)
- メカニカル部品(29)
- 清掃用品(20)
- 電動工具(20)
- 自動車補修部品(19)
- バッテリー・電装(17)
- 家電(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建築金物(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 自動車純正部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗料(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 完成車(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SMC(4,304)
- CKD(628)
- コガネイ(330)
- エスコ(183)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(140)
- フジトク(132)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- ARC[介護用品](121)
- OSG(オーエスジー)(95)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- 日東工器(92)
- 大阪ジャッキ製作所(90)
- フジキン(88)
- 千代田通商(87)
- RIKEN(理研機器)(86)
- サンエス(85)
- ParkerTAIYO(80)
- ニューマシン(73)
- アソー(71)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「rc 3/8」の検索結果

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から97日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボゲージユニオン(Rc)
ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA140HE-12材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc3/8”
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-3材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)96使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)3/8”
ハイコックニップル Rc3/8
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,050税込¥4,4551個当日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA140HE-5材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc3/8”
Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個当日出荷寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
...