カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(380)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • 制御機器(157)
  • バイク部品(93)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 住設機器(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 測定用品(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 農業機械(15)
  • バイク純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-01b」の検索結果

1,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用) 理研オプテック

    防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)

    理研オプテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
    用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし
  • 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム

    車載用Bluetooth(R)リモコン

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
    Bluetoothver.3.0付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)使用温度範囲(℃)0~40対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)発光色ブルー使用電源ボタン型電池(CR2016)保存温度範囲(℃)-10~60各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
  • エンブレム 1RC-2416B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1RC-2416B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
  • カバー  タンク 1RC-241B1-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー タンク 1RC-241B1-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
  • エクスジェル 浴室クッション 加地

    エクスジェル 浴室クッション

    加地
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    エクスジェルにより効果的に圧を分散します。 お尻や背中のお肉が痩せている方におすすめです。 付属ベルトでシャワーチェアや特殊入浴装置に固定できます。 クッション本体は防水仕様で衛生的です。
    材質表材:ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)、中材:エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム、ベルト:ポリプロピレン100%Dカン:鉄質量(kg)約0.5幅(cm)35高さ(cm)1.5(ベルト除く)奥行き(cm)24
  • カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ

    カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット

    ナカバヤシ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    色鮮やかな一層式カラースリーブ。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
    仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W99×D23×H132mm/97g
  • キャップ, ローター 1RC-2465B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ, ローター 1RC-2465B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    329税込362
    1個
    欠品中
  • クリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm エレコム

    クリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    VESA穴に取り付けることができるクリーニングブラシケースです。 。テレビ裏に隠して収納可能。テレビ周りを整理整頓することができます。 。別売りのクリーニングブラシ(KBR-AM012AS/AVD-TVBR03AS)にぴったり入るサイズです。 。大きめサイズで、幅広いサイズのブラシを収納できます。 ※耐荷重:約500g 。ボードやデスクに直置きすることも可能です。 。スチール製で重量感があり安定するため、ブラシを取り出す際も倒れにくいです。 。※製品本来の用途以外で使用することはお止めください。 。※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴に、付属のネジでしっかりと取り付けてください。 。※設置後、製品が固定されているか確認の上ご使用ください。 。※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴は、他のモニターアームなどと一緒に使用しないでください。 。※製品を移動させる際は、接着面などを傷つける恐れがあるため引きずらないようご注意ください。 。※製品周りのホコリは定期的に取り除いてください。
    付属品ネジ(M4×10、M4×15、M6×10、M6×15、M8×15、M8×20)各1個、M4ネジ用ワッシャー、プラスドライバー材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約390適合サイズ(最小)40インチ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約70×180×70
  • モール フュエルタンク 1 1RC-2418B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    モール フュエルタンク 1 1RC-2418B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト

    折りたたみ式 木肘回転高座椅子

    サン・ハーベスト
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    背もたれ5段階リクライニングでお好みの角度でリラックスできます。 独立した枕付きですので、枕や腰枕としてご使用いただけます。 使わない時は、背もたれを折り畳んで収納出来ます。 座面には低反発ウレタンを使用しており、体圧を分散し、座り疲れを防ぎます。 座面は広くゆったり。座面の前が高くなっているので座りやすく、前すべりしにくい。 長時間座ってもつかれにくい。
    用途折りたたみ式 木肘回転高座椅子材質スチールパイプ、ウレタンフォーム、低反発ウレタン、天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×660-990×600-900座面高さ(mm)330-360
  • モール フュエルタンク 2 1RC-2419B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    モール フュエルタンク 2 1RC-2419B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • 台所リモコン RC-B001M ノーリツ

    台所リモコン RC-B001M

    ノーリツ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    適合本体GT-1644SAWXS-F-1 BL
  • 浴室リモコン RC-B001S ノーリツ

    浴室リモコン RC-B001S

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズ、GT-51・53シリーズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×200×19
  • IXIL YAMAHA MT09 2024 フルエキ マフラー(ハイノイズ) RC1B MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL YAMAHA MT09 2024 フルエキ マフラー(ハイノイズ) RC1B

    MAD MAX(マッドマックス)
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304FULL LINE HIGH NOISE長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種YAMAHA MT09 2024年式コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1B MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1B

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートブラックHTペイント
  • 浴室リモコン RC-B001S-TN ノーリツ

    浴室リモコン RC-B001S-TN

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合本体GT-1644SAWXS-F-1 BL
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1B MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1B

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートブラックHTペイント
  • エンブレム,ヤマハ 1RC-2153B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム,ヤマハ 1RC-2153B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    549税込604
    1個
    欠品中
  • ブラケット 2 1RC-2221B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 2 1RC-2221B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    889税込978
    1個
    欠品中
  • ボックス バッテリー 1 1RC-8212B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボックス バッテリー 1 1RC-8212B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
  • キーセット 1RC-W8202-B9 YAMAHA(ヤマハ)

    キーセット 1RC-W8202-B9

    YAMAHA(ヤマハ)
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
  • スターターリレーアセンブリ (RC19-089B) 1XC-81940-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スターターリレーアセンブリ (RC19-089B) 1XC-81940-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
  • 歌舞伎 ルームカーテン  1200mm×1000mm ブラック 雅

    歌舞伎 ルームカーテン 1200mm×1000mm ブラック

    9,598税込10,558
    1個
    32日以内出荷
    「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
    仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個材質高級ポリエステル暗幕地ブラック寸法(縦×横)(mm)約1200×1000遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験)適合車種4t~大型車 汎用
  • ネジ込み用フランジ Bセット組立 RC1 1/2" オリオン機械

    ネジ込み用フランジ Bセット組立 RC1 1/2"

    オリオン機械
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
  • レーシングライン カーボン S-B10R1-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン カーボン S-B10R1-RC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:11.8。重量[キログラム]:5.5。STD音量:101.2 dB / 6000 rpm。音量:102 dB / 6000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:136.46kW/13120rpm。最大出力:140.7kW/13270rpm。STD 最大トルク:111Nm/11000rpm。最大トルク:111.6Nm/10870rpm。オプション:品番:P-MBB10R1/2
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.5、STD:11.8カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6000 rpm加工音量(dB)STD:101.2/6000rpm
  • レーシングライン カーボン S-B13R1-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン カーボン S-B13R1-RC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:9.3。重量[キログラム]:5.1。STD音量:92 dB / 5125 rpm。音量:99 dB / 5125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.1、STD:9.3カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量99 dB / 5125 rpm音量(dB)STD:92/5125rpm
  • ニードルバルブ カクダイ

    ニードルバルブ

    カクダイ(10件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DS-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    長さ(mm)12.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    979税込1,077
    1箱(100個)
    当日出荷
    長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2ES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2ES-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DEP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DEP-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    399税込439
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22.2幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数26シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
...