カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- 配管・水廻り設備部材(132)
- バイク部品(92)
- 住設機器(17)
- 農業機械(15)
- 制御機器(12)
- 測定用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 安全保護具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(130)
- MAD MAX(マッドマックス)(83)
- オンダ製作所(62)
- カクダイ(21)
- I-VALUE(17)
- ノーリツ(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- KVK(8)
- コガネイ(7)
- コフロック(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- アソー(5)
- ParkerTAIYO(5)
- ヤマト産業(5)
- ヤマシンフィルタ(5)
- フジキン(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc-01b」の検索結果

防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)
理研オプテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし
車載用Bluetooth(R)リモコン
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。Bluetoothver.3.0付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)使用温度範囲(℃)0~40対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)発光色ブルー使用電源ボタン型電池(CR2016)保存温度範囲(℃)-10~60各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
エクスジェル 浴室クッション
加地¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷エクスジェルにより効果的に圧を分散します。 お尻や背中のお肉が痩せている方におすすめです。 付属ベルトでシャワーチェアや特殊入浴装置に固定できます。 クッション本体は防水仕様で衛生的です。材質表材:ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)、中材:エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム、ベルト:ポリプロピレン100%Dカン:鉄質量(kg)約0.5幅(cm)35高さ(cm)1.5(ベルト除く)奥行き(cm)24
折りたたみ式 木肘回転高座椅子
サン・ハーベスト¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷背もたれ5段階リクライニングでお好みの角度でリラックスできます。 独立した枕付きですので、枕や腰枕としてご使用いただけます。 使わない時は、背もたれを折り畳んで収納出来ます。 座面には低反発ウレタンを使用しており、体圧を分散し、座り疲れを防ぎます。 座面は広くゆったり。座面の前が高くなっているので座りやすく、前すべりしにくい。 長時間座ってもつかれにくい。用途折りたたみ式 木肘回転高座椅子材質スチールパイプ、ウレタンフォーム、低反発ウレタン、天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×660-990×600-900座面高さ(mm)330-360
カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット
ナカバヤシ¥499税込¥5491個3日以内出荷色鮮やかな一層式カラースリーブ。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W99×D23×H132mm/97g
IXIL YAMAHA MT09 2024 フルエキ マフラー(ハイノイズ) RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304FULL LINE HIGH NOISE長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種YAMAHA MT09 2024年式コンプリートブラックHTペイント
IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートブラックHTペイント
IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートブラックHTペイント
歌舞伎 ルームカーテン 1200mm×1000mm ブラック
雅¥9,598税込¥10,5581個32日以内出荷「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個材質高級ポリエステル暗幕地色ブラック寸法(縦×横)(mm)約1200×1000遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験)適合車種4t~大型車 汎用
レーシングライン カーボン S-B10R1-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:11.8。重量[キログラム]:5.5。STD音量:101.2 dB / 6000 rpm。音量:102 dB / 6000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:136.46kW/13120rpm。最大出力:140.7kW/13270rpm。STD 最大トルク:111Nm/11000rpm。最大トルク:111.6Nm/10870rpm。オプション:品番:P-MBB10R1/2仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.5、STD:11.8色カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6000 rpm加工無音量(dB)STD:101.2/6000rpm
レーシングライン カーボン S-B13R1-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:9.3。重量[キログラム]:5.1。STD音量:92 dB / 5125 rpm。音量:99 dB / 5125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.1、STD:9.3色カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量99 dB / 5125 rpm音量(dB)STD:92/5125rpm
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
T型 ボールバルブ(黄銅)
オンダ製作所(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷三方ボールバルブで流水方向の切替可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
SFX型 ステンレス クロス
オンダ製作所(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
SFRL型 ステンレス異径エルボ
オンダ製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFT2型 ステンレスチーズ
オンダ製作所¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFL4型 ステンレスエルボ
オンダ製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル
オンダ製作所(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷三方ボールバルブで流水方向の切替可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。測定流体水仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続最高使用圧力(MPa)1目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
SML4型 ステンレスエルボ SUS316
オンダ製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
...