カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 農業機械(7)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-18」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(43件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
充電器 マキタ充電器マキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジムラベルライター テプラPRO SR5900Pキングジム(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18関連資料(1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(382件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット(5本)
当日出荷から12日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)362作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
欠品中
ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6バッテリーリチウムイオン付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m質量(kg)1.9(バッテリ含む)
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660
1/2アングルインパクトレンチセット JTC1/2アングルインパクトレンチセットJTC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678取扱説明書(0.58MB)
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c長谷川工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
特徴持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
連結ホース ヤマト産業連結ホースヤマト産業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
真空パッド (ZPT80H~) SMC真空パッド (ZPT80H~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]リプレイスメントエアフィルターBMC[バイク用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現・オイル塗布済みでそのまま装着可能・洗浄・再利用でき、長期間使用可能【注意事項】・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
(1A18-)フロント カメラ MAZDA(マツダ)(1A18-)フロント カメラMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ B (R) サイド (TD) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ B (R) サイド (TD)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
非常用標識用リモコン 東芝非常用標識用リモコン東芝
27,980税込30,778
1個
当日出荷
メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
マルチリモコン RC-9181P-1マルチセット ノーリツマルチリモコン RC-9181P-1マルチセットノーリツ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
適合GT-□□51・53シリーズ機能エネルック、インターホン、BGM機能
フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアユニットフリーベアコーポレーション
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ幅(mm)80高さ(mm)34.6
ロッドカッター刃物セット RIKEN(理研機器)ロッドカッター刃物セットRIKEN(理研機器)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ラジエターコックセット SUNラジエターコックセットSUN
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
セット内容【コック】RC002:16417-24200×10個RC003:16417-15210×10個RC103:21440-D0100×5個RC104:21440-01G10×5個RC105:21440-50Y00×10個RC301:MB044438×5個RC901:16417-24051×5個【パッキン】RP002(11×7×2)×20個RP101(18×10×2.5)×20個RP102(16.5×12×2.2)×20個RP103(18×14×2.5)×10個RP301(18×11×2)×10個RP901(18×11×2)×10個
フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 Pa フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアユニット RU-RC30 Paフリーベアコーポレーション
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアユニット RU-RC30フリーベアコーポレーション
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。
用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
カムシャフトアセンブリ 2 1RC-12180-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシャフトアセンブリ 2 1RC-12180-00YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
欠品中
NO LIMITS SW CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマークNO LIMITS SW CUSTOM SPOOLスタジオオーシャンマーク
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ステラ SW/ ツインパワーSW のカスタムスプール。飛距離、ドラグ性能を向上させた対大物にベストなスプールです。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
備考エンジン-カリハプーリ部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB)図解NoCM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.18、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.18
タイヤ BIGM(丸山製作所)タイヤBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
部品名称タイヤ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.09MB)図解NoMGA220 タイヤ,シート部品_No.25、CM220RC タイヤクミタテ,シートクミタテ部品_No.27、MGA187 ゼンリン,コウリン部品_No.24、MGA185 ゼンリン,コウリン部品_No.19、MGA220 タイヤ,シート部品_No.19、MGA187 ゼンリン,コウリン部品_No.18、CM220RC タイヤクミタテ,シートクミタテ部品_No.21、MGA185 ゼンリン,コウリン部品_No.25、MGA182 タイヤ部品_No.22、MGA182 タイヤ部品_No.16
タイマ BIGM(丸山製作所)タイマBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
部品名称タイマ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.05MB)図解NoMS551DR4 RC装置部品_No.64、MS450ADR4 RC装置部品_No.14、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.15、MS550RCY-3 RC装置部品_No.18、MS550DR4 RC装置部品_No.14、MS650RCY-3 RC装置部品_No.29、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.15、MS650DR4 RC装置部品_No.14、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.15
ホイルボス BIGM(丸山製作所)ホイルボスBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
備考標準部品名称ホイルボス関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.94MB)図解NoMGA228-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.12、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.44、MGA223 フロントアクスル部品_No.20、MGA210 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.16、MGA220 ゼンシャジク部品_No.18、CM220RC ゼンシャジククミタテ部品_No.16、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.17、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.44、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.44、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.12、MGA185 フロントアクスル,ステアリング部品_No.12、MGA226 フロントアクスル,ステアリング部品_No.12、MGA187 フロントアクスル,ステアリング部品_No.12、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.44
シヤリンクミタテ BIGM(丸山製作所)シヤリンクミタテBIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
備考19~21フクム規格260X85X4PR部品名称シヤリンクミタテ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.96MB)図解NoMS510RC-2M フレーム部品_No.4、MS510RC-2K フレーム部品_No.4、MS550DNR-2Y フレーム部品_No.18、MS410RC-2K フレーム部品_No.4、MS410RC-2M フレーム部品_No.4、MS650DNR-2Y フレーム部品_No.18
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格RC1/4X1/4-18NPT図解NoMW3501K 部品 ブツシユ_No.83
アワメータ BIGM(丸山製作所)アワメータBIGM(丸山製作所)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
部品名称アワメータ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.97MB)図解NoMGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA187 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA185 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA229 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA228 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA210 フゾクヒン,オプション部品_No.10、MGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、CM220RC エンジンコントロールクミタテ,デンソウクミタテ部品_No.35、MGA226 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA228-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA227 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA220 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.35、MGA223 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.24、MGA212 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA228-2 デンソウ(HST右操作)部品_No.14、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.31、MGA229-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21