カテゴリ

  • メカニカル部品(171)
  • 農業機械(74)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(30)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 切削工具(25)
  • 測定用品(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「rc-40」の検索結果

619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RC型コンテナRC-40 外寸:W570XD425XH222 青 大日製罐(DIC)RC型コンテナRC-40 外寸:W570XD425XH222 青大日製罐(DIC)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
適合カード差し(別売)NO.1、2、3トラスコ品番759-2205材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.2フタなし外寸法・幅(mm)570外寸法・高さ(mm)222外寸法・奥行(mm)425コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)204有効内寸法・幅(mm)510
リサイクルゴムボラード RC-40 サンポールリサイクルゴムボラード RC-40サンポール
23,980税込26,378
1台
15日以内出荷
車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴム形状固定式寸法(mm)Φ80×H425質量(kg)約3.1タイプリサイクルゴムボラード仕上再帰反射塗装
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
長3 リサイクルカラーRC40 キングコーポレーション長3 リサイクルカラーRC40キングコーポレーション
9,998税込10,998
1箱(1000枚)
4日以内出荷
古紙パルプ配合40%のカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックスアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
【スタッキングで棚にも!】 縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。 縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。 A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。 コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)20
CRNKCS SET(RC40E)   04911MT7000 ホンダCRNKCS SET(RC40E) 04911MT7000ホンダ
939,800税込1,033,780
1個
4日以内出荷
ゴム戸当り ハイロジックゴム戸当りハイロジック(3件のレビュー)
469税込516
1袋(2個)
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋サンキョウプラテック(25件のレビュー)
489税込538
1冊(100枚)
当日出荷
バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!
乳白材質HDPE+バイオマスプラタイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3色ボールペン リポーター3 スモーク トンボ鉛筆3色ボールペン リポーター3 スモークトンボ鉛筆(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7方式ノック式インク油性インク色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
4色ボールペン リポーター4 スモーク トンボ鉛筆4色ボールペン リポーター4 スモークトンボ鉛筆(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色商品タイプ本体線の太さ細字
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布マグネット用接着剤の塗布ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布医療用光硬化型接着剤の塗布大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
829税込912
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)ロータリージョイント ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
カップマウント RC 倉敷化工カップマウント RC倉敷化工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
リアワイパー A・B兼用アダプター付 エマノンリアワイパー A・B兼用アダプター付エマノン
929税込1,022
1本
当日出荷から8日以内出荷
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。A・Bタイプの2種類の取付アダプター付きです。
用途車用リアワイパークリップA・Bタイプ2種類同梱ゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
リベットカバー(黒色B)(鉄/生地) 大阪魂リベットカバー(黒色B)(鉄/生地)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1000個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)ネグロス電工
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
パナミ メタリックヤーン カラー タカギ繊維パナミ メタリックヤーン カラータカギ繊維
1,198税込1,318
1袋(50m×2個)
翌日出荷から5日以内出荷
長さ(m)50/玉材質レーヨン85%・ポリエステル15%
ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボンホックチューブ UBHTN-Rシリーズユーボン
3,998税込4,398
1巻(5m)
当日出荷から4日以内出荷
トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
黒/灰材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)
ステンドグラス用温調はんだこて goot(太洋電機産業)ステンドグラス用温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215消費電力(W)70付属品こて先(PX-40RT-5CJ)奥行(mm)215電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
チェスト(4段6引出し) SK11チェスト(4段6引出し)SK11(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売ヒールリセットストラップクランプニューストロング販売
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
キング 料理用 コンテナー 本体 EBM(江部松商事)キング 料理用 コンテナー 本体EBM(江部松商事)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン外寸(mm)811×641×H179内寸(mm)750×580×H156EBM品番5634100
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
SRC  スコヤ SOLASRC スコヤSOLA
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
キング 料理用 コンテナー 蓋 EBM(江部松商事)キング 料理用 コンテナー 蓋EBM(江部松商事)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレンEBM品番5634200
高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ) 東京オートマック高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)東京オートマック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻トラスコ品番852-1802材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状丸スクイ刃質量(g)10刃長(mm)30m刃幅(mm)9.0
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
ワンタッチカプラ エナパックワンタッチカプラエナパック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途ラックの端末部をふさぐ金具です。
プラコンキャップ TMEHジャパンプラコンキャップTMEHジャパン
135税込149
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー
回生抵抗 オリエンタルモーター回生抵抗オリエンタルモーター
5,298税込5,828
1台
当日出荷から11日以内出荷
リバーシブルカバー ツツミ工業リバーシブルカバーツツミ工業(1件のレビュー)
839税込923
1本
4日以内出荷
マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
...