カテゴリ
- 制御機器(164)
- メカニカル部品(160)
- 農業機械(66)
- 科学研究・開発用品(58)
- 測定用品(51)
- バイク部品(47)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 切削工具(22)
- 物流用品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 家電(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- バイク純正部品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- 卓上消耗品(5)
- 介護用品(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(124)
- マキシンコー(98)
- SMC(66)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- 日本ジョイント(27)
- アズワン(25)
- エスコ(21)
- ハリケーン(20)
- 東京計装(19)
- ハマイ(18)
- ネグロス電工(16)
- コーセル(15)
- コフロック(14)
- イルフォード(14)
- CKD(13)
- アイリスオーヤマ(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- ホンダ(10)
- レイ・アウト(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rc-50」の検索結果

粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥54,980税込¥60,4781箱(5パック×10巻)8日以内出荷基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.045色トウメイ長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
D40A to D65A RC 50-127V Suppressor
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ステンヘッドスクレーパー
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
ISOマイクロリレー RC-5
ミツバサンコーワ(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
カップマウント RC
倉敷化工¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から3日以内出荷全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
「テプラ」PROハーフカット用交換カッター
キングジム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「テプラ」PROテープカット用の交換カッターです。セット内容可動刃、固定刃対応機種SR-R7900Pアズワン品番64-8842-92
跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。材質鉄ジョイント最大積載荷重(kg)500積載荷重N(kgf)500
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ
ヤマト・インダストリー(11件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
バイオマスプラスチック配合レジ袋
サンキョウプラテック(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(100枚)当日出荷バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!材質HDPE+バイオマスプラ色乳白タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から14日以内出荷タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
パック入 リベットカッター
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。 両頭ドリルです。用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用材質/仕上HSS/ノンコーティング
「テプラ」PROテープカット用交換カッター
キングジム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「テプラ」PROテープカット用の交換カッターです。セット内容可動刃、固定刃対応機種SR-R7900Pアズワン品番64-8842-93
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)
ネグロス電工¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ
アズワン¥22,200税込¥24,4201個翌々日出荷1~10の数字が刻印されています。材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ
ユーボン¥4,498税込¥4,9481巻(5m)当日出荷トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)色黒/灰
作業灯
ハタヤリミテッド¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途屋外作業用の照明として仕様スピードバイス付き色レッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール定格電圧(V)110電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
基本ツールセット
リトルシェフクラブ¥5,298税込¥5,8281セット翌日出荷ギザ刃の包丁や基本のツールが入った人気のセット。ギフトにも最適です。セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー 、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10
...






![ゲストチェア RC-50 布張り プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58755935-190509-02.jpg)