カテゴリ

  • 作業工具(53)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(20)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-61」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)

    デスクトップロープカッター

    SURE(石崎電機製作所)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
    用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
  • トリマー替刃 カール事務器

    トリマー替刃

    カール事務器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
  • ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク

    ロープ 綿ロープドラム巻

    ユタカメイク
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。 水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ストロー片側平状溶着タイプ TRUSCO

    ストロー片側平状溶着タイプ

    TRUSCO
    489税込538
    1セット(50本)
    当日出荷
    全長(mm)100
  • グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-14 松永製作所

    グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-14

    松永製作所
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ 座面の高さ調整 座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。 ※前座高45cmは目^カーオプションになります。 肘掛け高さ調整 肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。 2wayアームサポート 自走式は肘パッド前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさとこぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パッド後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パッドです。
    エンジ
  • グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-13 松永製作所

    グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-13

    松永製作所
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ 座面の高さ調整 座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。 ※前座高45cmは目^カーオプションになります。 肘掛け高さ調整 肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。 2wayアームサポート 自走式は肘パッド前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさとこぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パッド後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パッドです。
  • グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-12 松永製作所

    グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-12

    松永製作所
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ 座面の高さ調整 座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。 ※前座高45cmは目^カーオプションになります。 肘掛け高さ調整 肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。 2wayアームサポート 自走式は肘パッド前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさとこぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パッド後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パッドです。
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • Sia 研磨スポンジ7979シリーズ BOSCH(ボッシュ)

    Sia 研磨スポンジ7979シリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1セット(20枚)
    翌日出荷
    独自の熱溶着製法にて高い耐久性を実現。溶剤を使用していないため製品の劣化が少なく保存性抜群。ユーザーフレンドリーな見やすいカラーコードを採用
    横幅(mm)115縦幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 循環アダプターMB2-1専用リモコン RC-G061PEマルチセット ノーリツ

    循環アダプターMB2-1専用リモコン RC-G061PEマルチセット

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    集合住宅でもマイクロバブルを楽しむ循環アダプターMB2-1-SF専用台所/浴室リモコンセット
    対応機種GT-C(P)□□62-2シリーズ、GT-□□60-2シリーズメーカー商品コード708420
  • 超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
  • IVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6 I-VALUE

    IVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6

    I-VALUE
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃) OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
  • ボール スクリュー(セラミックボール) イマオコーポレーション

    ボール スクリュー(セラミックボール)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア)

    Versart (ベルサート)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    日本全国の現地調査(150件以上のインタビュー調査)から生まれた、 アングラーの声を実現し、今以上の釣果を生み出す、最強ブランクス:TAF製法で作る 顧客密着 LineUp シリーズ。製品特徴。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランク (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJI SiC-Sガイド。薄く、軽く、糸に優しい、最新SICリング「SIC-S」を採用し、ロッド感度、軽量化を実現!。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)。ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%継数(本)1
  • MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP)

    MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)

    ハイドアップ(HIDEUP)
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    オールラウンダークランキンググラスロッド。ミディアムクラスのグラスロッド。 ガンガン遠投し、ガンガン巻く。そんなゲームに最適な1本。 魚が掛かる!バレにくいロッド。
    適合ルアー:HU200/HU300/HU400/ライズバッカー/HUミノー111/スピナーベイト/チャター/トップ系/そのたetc..タイプ【Length】6'11"、【Line】10-16lb、【Lure】3/8-3/4ozロッド長さ(m)2.11特性グラスモデルロッドキャスティングモデル(ベイト)
  • 無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K061PEWマルチセット ノーリツ

    無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K061PEWマルチセット

    ノーリツ
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
    用途無線LAN対応、インターホン付、温浴スイッチ付(マイクロバブル浴は、別途循環アダプタMB2-1シリーズが必要です。)。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GT-C(P/V)□□72シリーズ、GRQ-C□□72シリーズ、GT-70シリーズ
  • ダイニングソファ セルタン

    ダイニングソファ

    セルタン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    座面はポケットコイル仕様。
    座面高さ(mm)420本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×570×685奥行(mm)570材質(表地)材質(フレーム)スチールリクライニング機能有無収納有無脚高(mm)200(1.5cm程度の誤差あり)幅(mm)1100高さ(mm)685幅(cm)110高さ(cm)68.5素材ファブリック奥行き(cm)57
  • スパライダ SLASH

    スパライダ

    SLASH
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    <バーチカルセンシティブモデル>浅場での使用をメインとしたバーチカルモデル。ただ柔らかいだけではない、細身でありながらトルクフルなフルカーボンソリッドブランクスは、どこまでも曲がり込むような粘りと追求性に優れ、冬場など鯛のアタリが小さく食い込みも弱い時期でも弾くことなくしっかりとアタリを捉え、高確率でキャッチまで持ち込みます。フルソリッドでありながら軽量で取り回しが良いのも魅力。
    用途【確実に乗せる、バラさない、タイラバロッドの本質を追求】厳選した高密度フルカーボンソリッド素材により、どこまでも曲がりこむような粘りと追従性に優れたアクションを実現。乗せやすさ、バラしにくさというタイラバロッドに求められる本質を追求しました。1枚でも多くの真鯛を獲るために作り込まれたスパライダシリーズの絶妙なアクションを是非フィールドで体感してください。その他【セクション】2質量(g)129長さ(cm)185ルアーMAX(g)20~120ウエイト(PE)0.5~1.2
  • MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP)

    MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

    ハイドアップ(HIDEUP)
    53,980税込59,378
    1本
    6日以内出荷
    永野総一朗モデル。たまらんばい永野のこだわりが最も詰まった至高の”ズバシ”スティックロッド。遠くでボトムの変化を逃さない繊細なソリッドティップを搭載し、ワーミングにおいて、投げる、動かす、感じる、合わせる、この一連の流れ全てを気持ちよく行えるように設計した1本。特に永野のホームである琵琶湖のワーミングにおいてはこの1本でそのほとんどを網羅する。
    タイプ【Length】6'11"、【Line】10-16lb、【Lure】1/8-1ozロッド長さ(m)2.11ロッドキャスティングモデル(ベイト)
  • S/P UD 31Z61-RC ナカノ NAKANO

    S/P UD 31Z61-RC ナカノ

    NAKANO
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55020-31Z61適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 03Z61-RC ナカノ NAKANO

    S/P UD 03Z61-RC ナカノ

    NAKANO
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55020-03Z61適合メーカーNISSAN
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(7本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • ステンレス板用はさみ(右利き用) エスコ

    ステンレス板用はさみ(右利き用)

    エスコ(2件のレビュー)
    7,280税込8,008
    1個
    当日出荷
    右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
    用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)全長(mm)250ブルー刃長(mm)35切断能力(mm)(ステンレス)0.8
  • Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデル。STRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデル。STRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!。STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!。STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデル。STRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
  • スラッシュガード ブラック SGH15-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード ブラック SGH15-BLK

    ゴールドメダル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH15-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:スタンダード。適合型式:EBL-RC63/RC61。DCT車は適合しません。DCT車の品番はSGH17-2です。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC700X 12-13(DCT不可)。ホンダ[HONDA] NC700S 12-13(DCT不可)。ホンダ[HONDA] NC750X 14-15。ホンダ[HONDA] NC750S 14-15
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • スラッシュガード STD ブラック SGH17-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード STD ブラック SGH17-BLK

    ゴールドメダル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH17-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:スタンダード。適合型式:EBL-RC63/RC61/RC72/70。オプションのチェンジペダルとの同時装着不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC700X 12-13(DCTのみ)。ホンダ[HONDA] NC700S 12-13(DCTのみ)。ホンダ[HONDA] NC750X DCT 14-15。ホンダ[HONDA] NC750S DCT 14-15
  • スラッシュガード シルバー SGH15-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード シルバー SGH15-SLV

    ゴールドメダル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH15-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:スタンダード。適合型式:EBL-RC63/RC61。DCT車は適合しません。DCT車の品番はSGH17-1です。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC700X 12-13(DCT不可)。ホンダ[HONDA] NC700S 12-13(DCT不可)。ホンダ[HONDA] NC750X 14-15。ホンダ[HONDA] NC750S 14-15