カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-s300」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
NFC/FeliCaリーダーライタ SONYNFC/FeliCaリーダーライタSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)仮想化環境に対応・PC/SC 2.0準拠・macOS対応拡張APDU対応・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
円筒スコヤ 焼入 理研計測器円筒スコヤ 焼入理研計測器
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
キャスター付きトレー 天然素材調 丸型30cm SURURY(スルリー) 住まいスタイルキャスター付きトレー 天然素材調 丸型30cm SURURY(スルリー)住まいスタイル
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
隠しキャスターで家電もスイスイ 「大型プランターや、重さのある家電を サッと 動かせたら・・・。」 Surury (スルリー) はそんな声から生まれた キャスター付トレイです。 隠しキャスターなので、見た目は普通のおしゃれな トレイ! 360度スムーズに動かせるので、掃除や模様替えが 格段にはかどりますよ。 洗練された雰囲気はそのままに、水に強い PVC素材のため、水まわりにも最適です。 ・動くトレイで、暮らしがもっと軽くなる プランターや家電などをラクラク移動。 鉢植えもまとめて動かせるので、掃除や模様替えが 気軽にできます。 家族みんなが涼しい場所に、扇風機をさっと動かせば、 居心地のいい空間のできあがり。 ラグでごろごろ、そんな時の相棒にもぴったり。 使わない時は、隙間にシュッと収納できるのも嬉い。 ・小さな力持ち。 耐荷重25kgの安心感と豊富なバリエーション カラーはぬくもりのある天然木調とスタイリッシュな 大理石調。移動式プランター 鉢置き台 トレー 平台車
用途移動式プランタートレー:木目調 大理石調 植木鉢 空気清浄機 サーキュレーター キャスター 移動 ベース 台車材質MDF質量(kg)1備考完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×35仕上PVCシート貼り
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
940税込1,034特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
F 300-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)F 300-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15GALESPEED(ゲイルスピード)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
F 300-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)F 300-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15GALESPEED(ゲイルスピード)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付円形台車 TRUSCOストッパー付円形台車TRUSCO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から13日以内出荷
タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
ECO.R HVバッテリー GSユアサECO.R HVバッテリーGSユアサ
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から6日以内出荷
トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 300O は RC シリーズの S チップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-36
【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA アズワン【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFAアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
ICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階 エレコムICカードリーダースタンド スマホ置くだけ 角度調整10段階エレコム
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
スマホを置くだけで読み取りスムーズ。スマートフォンに入れたマイナンバーカードのデータ読み取りがスムーズにできる、ICカードリーダースタンドです。
用途ICカードリーダーの読み取り位置を合わせて、スマートフォンに入れたマイナンバーカードや通常のカードのデータ読み取りがスムーズにできるスタンドです。 ICカードリーダーを設置した本製品にスマートフォンを置くだけで、データの読み取りが完了。機種による読み取り位置の違いにも対応します。 置くだけで読み取りできるので、読み取り位置に困ったり、読み取りに失敗したりする場面を減らします。 他社製ICカードリーダーにも一部対応。付属トレイで安定して設置できます。 ※本製品にICカードリーダーは付属していません。対応機種を別途ご用意ください。 ストッパーが付いているため、通常のカードの読み取りも可能です。マイナンバーカードや運転免許証をはじめ、JIS規格サイズのカード(85.6mm×54mm)に対応しています。 スタンドの角度は10段階で調節できます。机の高さや設置環境に適した角度で使えます。 スタンド下部にICカードリーダーのケーブルをまとめて収められます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ABSクリア質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×80×165対応機種MR-ICA001BK、RC-S300(SONY製)、CIR315A(AB Circle製)、USB-NFC4(アイ・オー・データ製)
SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
82税込90
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ300OはRCシリーズのSチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6990-92
【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-C/A ノーブランド【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-C/Aノーブランド
8,498税込9,348
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー適合■リソー■【RAシリーズ】RA100/RA201/RA202/RA203/RA205【RCシリーズ】RC100/RC110/RC113/RC115D/RC221/RC223/RC225サイズB4
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー藤田電機製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±5%(5℃ ~ 45℃)センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型測定対象温度・湿度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー藤田電機製作所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度データロガー藤田電機製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー藤田電機製作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
温度管理に加え、衝撃も記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・衝撃チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ測定対象温度 ・ 衝撃インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
7日以内出荷
規格マルヤママークツキ81ヨウ関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.68MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.71MB) 展開図11(1.67MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSC1-103DW-1 オプション(4)キクシタハオトシノズル(1)部品 グロメツト_No.32、MS510RC-6M フレーム部品_No.49、SSA-F600 台車 ケイキパネル部品_No.27、SSA-S600 1996ネン 操作パネル(1)部品_No.36、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.34、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.8、MRS60-301 ハリマーク部品_No.9、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.24、SSA-L1000 計器パネル・操作パネル・サイドパネル部品_No.11、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.2、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.3、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.24、SSA-F616M 計器パネル部品_No.35、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.3、MS410RCA-K フレーム部品_No.51、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.24など
ヒラザガネ M4 ミガキ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M4 ミガキBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M4ミガキマル関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.29、MS650DR4 RC装置部品_No.6、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ M4 ミガキ_No.79、MS511RC-K RC装置部品_No.33、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.18、SSA-S500 フロントパネル部品_No.11、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.30、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.24、MS753DR6T-K 電装品部品_No.18、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ヒラザガネ M4 ミガキ_No.21、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.38、MS410RC-2K RC装置(1)部品_No.64、MS653DR6T-K 整列巻組立2部品_No.30、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.11など
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
規格M4X0.7X25L関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.12MB)図解NoMS410RC-K3 ホースガイド部品_No.26、SSA-α510-110 スロットル部品_No.45、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.32、MS410RC-2K RC装置(1)部品_No.63、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.32、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.36、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.63、MS510RC-2K RC装置(1)部品_No.63、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.62、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.62、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.36、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ(+)_No.80、MS511RC-M ホースガイド部品_No.28、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.80、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.58、MS650RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.32など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
32税込35
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoHNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.40、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.42、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.9、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.21、HNJ-1250S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.56、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.9、MS510RC-5M エンジン スタータシステム部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.47、MSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.58、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.44、MP2500E2-M332123 マフラ,フューエルタンク部品 ボルト_No.8など
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RCSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RCSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RC)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RC)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX藤田電機製作所
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。温度は「-200℃ ~ 480℃」湿度は「0~99%」まで測定が可能です。ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。
容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件電源単4アルカリ電池 3本測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 ~ 80 ・ K熱電対 (-200 ~ 480【湿度】0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H55 x W90 x D26センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型測定対象温度 ・ 湿度測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 ~ 99 1 (100 以上) )電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)【測定表示】湿度:1測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 ~ 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 ~ 45
継手セット 岡野製作所継手セット岡野製作所
16,980税込18,678
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング適合型式AVG-300