カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,809)
  • 配管・水廻り設備部材(341)
  • 制御機器(295)
  • 科学研究・開発用品(267)
  • 油圧機器・油圧ホース(189)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • 切削工具(147)
  • 測定用品(67)
  • 機構部品(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 農業機械(40)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • バイク部品(25)
  • メカニカル部品(22)
  • 空圧工具(20)
  • 溶接用品(15)
  • 作業工具(14)
  • バッテリー・電装(7)
  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/8 rc1/8」の検索結果

5,483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc × Rc 中間ソケット エスコ

    Rc × Rc 中間ソケット

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ソケット入数1個
  • Rc 1/8”xRc 1/8” エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8”xRc 1/8” エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AC-1A形状エルボ
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みテーパーソケット ステンレス製

    モノタロウ(53件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(36件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット G(PF)ネジ用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(17件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(136件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(127件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマ

    テーパーねじ 鉄ソケット(黒)

    イシジマ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • PTチーズ 千代田通商

    PTチーズ

    千代田通商(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状PTチーズ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング  Rc1/8メネジ 八興

    カップリング Rc1/8メネジ

    八興(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合流体空気
  • PTFER メクラソケット RC1/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/8

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4738材質PTFE形状ソケット質量(g)40
  • Rc1/8" ミニボールバルブ エスコ

    Rc1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-29ねじ径Rc1/8"バルブ種類ミニボールバルブ
  • Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ

    Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

    エスコ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
  • クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)

    TRUSCO
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
  • プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンス

    プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
    仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913材質PTFE質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
  • Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
  • Rc 1/8"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    775税込853
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/8”
  • AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器

    ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

    日東工器
    289税込318
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
    トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
  • AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ

    AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
  • AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ

    AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
...