カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車補修部品(1)

「rc119」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)

    HSS ストレートドリル

    PROCHI(プロチ)
    14,980税込16,478特価
    1パック(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用。
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ CSPR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    コーティングTiCN2コーティング
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から36日以内出荷
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • STATOR COMP.(ND)   31120KC1921 ホンダ

    STATOR COMP.(ND) 31120KC1921

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • STARTOR COMP.(ND)   31120KC1920 ホンダ

    STARTOR COMP.(ND) 31120KC1920

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER C*PB171MU*    61100KC1980ZA ホンダ

    FENDER C*PB171MU* 61100KC1980ZA

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER C*NH194MU*    61100KC1790ZA ホンダ

    FENDER C*NH194MU* 61100KC1790ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER C*NH194MU*    61100KC1670ZA ホンダ

    FENDER C*NH194MU* 61100KC1670ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER C*NH194MU*    61100KC1600ZH ホンダ

    FENDER C*NH194MU* 61100KC1600ZH

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 水性シングルサーフ エスケー化研

    水性シングルサーフ

    エスケー化研
    15,980税込17,578
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。
    用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整塗り面積(m2)16~30主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー塗装間隔4時間以上
  • COVER COMP,LEFT C  11340198690 ホンダ

    COVER COMP,LEFT C 11340198690

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP LEFT C  11360121961 ホンダ

    COVER COMP LEFT C 11360121961

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷