カテゴリ

  • 制御機器(121)
  • バイク純正部品(89)
  • バイク部品(51)
  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 塗料(20)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 住設機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc120」の検索結果

433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)ロータリージョイント ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
卓上型研磨切断機 アズワン卓上型研磨切断機アズワン(2件のレビュー)
119,000税込130,900
1個
当日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)付属品砥石2枚ヒューズ2A寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター アズワン卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッターアズワン
23,000税込25,300
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径120砥石寸法(mm)厚さ0.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4
卓上型研磨切断機用 オプション アズワン卓上型研磨切断機用 オプションアズワン
9,990税込10,989
1袋(10枚)
当日出荷
アズワン品番6-5631-11仕様RC-120交換用砥石寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
1,030税込1,133
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトC形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230関連資料(0.8MB)ベルト形C
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ルーターコレット12.7mm TRITONルーターコレット12.7mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用12.7mm(1/2インチ)
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
質量(g)1200本体寸法(mm)202×181×194
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
質量(g)1470本体寸法(mm)263×181×247
SRC レジューサ イハラサイエンスSRC レジューサイハラサイエンス
4,698税込5,168
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
レインコントロールカーペットRC-1200 東リレインコントロールカーペットRC-1200東リ
37,980税込41,778
1箱(16枚)
4日以内出荷
室内への水の持込みを軽減。除水性に優れた機能性カーペット。
寸法(mm)500×500質量(kg)22.8/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.2MB)全厚(mm)8.5 (H5.5/M4.5/L3テクスチャードループパイル)
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)マシンリーマ CSPREIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
コーティングTiCN2コーティング
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から80日以内出荷
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
屋根形エンドキャップ ネグロス電工屋根形エンドキャップネグロス電工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ハイスチップ用丸コマミーリングカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマミーリングカッター三和製作所(三和バイト)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
ラインコンセント テス・ライティングラインコンセントテス・ライティング
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100定格電流(A)15
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
業務用インバーター縦型冷蔵庫 フクシマガリレイ業務用インバーター縦型冷蔵庫フクシマガリレイ
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
電源(単相/V)100冷媒R-134a
コーナーカッター (G2) アサヒ工具コーナーカッター (G2)アサヒ工具
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
GKC3630L用チェーン替え刃 BLACK&DECKERGKC3630L用チェーン替え刃BLACK&DECKER
2,998税込3,298
1パック
5日以内出荷
適合機種GKC3630L
ハイスチップ用丸コマミーリングカッター Φ63 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマミーリングカッター Φ63三和製作所(三和バイト)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
質量(g)920径(Φmm)63寸法(Φmm)63
ドリル 京セラドリル京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
Storm  キーパッドバックボックス StormStorm キーパッドバックボックスStorm
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF80型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF80型マキシンコー
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付