カテゴリ

  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc20m」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0720KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0720KL

    YAGEO
    ¥84税込¥92
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)20k
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8 NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8

    NORGREN
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。シリンダ径は 20 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:M6 ピストンロッド =8mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
    仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●空圧接続:Rc 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●長さ:99.5mm●最高使用圧力:10 bar●検査分銅:0.08 kg●コード番号:212-9330アズワン品番65-7891-53
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    幅(mm)60質量(g)2310長さ(m)20
  • Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-0720KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-0720KL

    YAGEO
    ¥169税込¥186
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)20k
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    幅(mm)60質量(g)2310長さ(m)20
  • 樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブ・モールカッター42

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
    仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMC

    VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2
  • AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~50
  • AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥44,400税込¥48,840
    1台
    翌日出荷
  • ユニット用ブロックセット ダイキン工業

    ユニット用ブロックセット

    ダイキン工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8495形状その他継手名称2連ブロックセット
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤緑金抵抗値2.2MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    ベルト長さ(m)1
  • ジカ付パーツ(コンクリート) GIKEN(川口技研)

    ジカ付パーツ(コンクリート)

    GIKEN(川口技研)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様コンクリートへの取付色ステンレス生地
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ミキサー、AVアンプ、MD、CD等の接続に
    タイプRCA×2/RCA×2
  • CYLINDER COMP.  12100MC2000 ホンダ

    CYLINDER COMP. 12100MC2000

    ホンダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP,L CRAN  11320MFPJC2 ホンダ

    COVER COMP,L CRAN 11320MFPJC2

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 丸型コネクタ M23 パネルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ M23 パネルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    802-7094 802-7094 は最大1 mm厚のパネルに対応し、; 802-7104 802-7104 は3 mmのパネルに対応します。M23パネル取り付けハウジング。Phoenix Contact M23コンタクトインサートと併用するためのM23パネル取り付けハウジングです。
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●シェルサイズ:M23●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:RC-00000002200●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7094アズワン品番65-7515-05
  • サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエイン

    サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)

    椿本チエイン
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    タイプヘリカルギヤヘッド軸配置出力軸中実
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

    NORGREN
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h

    NORGREN
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242アズワン品番65-7904-60
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)120質量(g)3830長さ(m)20
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)3220長さ(m)20
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
"rc20m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷