カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド

「rc30」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • カッター定規 コクヨ

    カッター定規

    コクヨ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン
    材質R-PET厚さ(mm)3外寸法(mm)320×45目盛30cm
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(105件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム戸当り ハイロジック

    ゴム戸当り

    ハイロジック(3件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2個)
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質ゴム
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ウェイビーキューブ グリーンライフ

    ウェイビーキューブ

    グリーンライフ(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    スイングガイドで手を汚さず巻ける! ホースを左右に自然移動! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止! 丸型の蛇口外径16mmに適合します。
    ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)17適合蛇口外径(Φmm)16仕様耐寒・耐圧ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付カバーありライトグレーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)巻取形式手動
  • 滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム

    滑り止めテープ 丸型打ち抜き

    ラクテム
    259税込285
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
    材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックバークランプ SK11

    クイックバークランプ

    SK11(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
    用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • ガラス管切り アズワン

    ガラス管切り

    アズワン(1件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-478-01
  • 怪力クイックバークランプ M SK11

    怪力クイックバークランプ M

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
    用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
  • カップマウント RC 倉敷化工

    カップマウント RC

    倉敷化工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付円形台車 TRUSCO

    ストッパー付円形台車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
  • ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター300mm

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
  • ガラスエアーポット 象印マホービン

    ガラスエアーポット

    象印マホービン
    6,488税込7,137
    1個
    当日出荷
    電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
    マットベージュエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けカンタン、バイス付作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100最大口開き(mm)90電線仕様VCT0.75mm2芯数(C)2芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • マル端子コード セルスター

    マル端子コード

    セルスター(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    適合本体DRC-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)

    リアカメラ変換コネクタ

    NAVC(ナビック)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
    用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用再生紙使用マーク適合
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋

    サンキョウプラテック(25件のレビュー)
    329税込362
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!
    乳白材質HDPE+バイオマスプラタイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロボットクリーナ マキタ

    ロボットクリーナ

    マキタ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
    用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
  • Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    Sコーティングコーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
    表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 象印 押すだけポット 象印マホービン

    象印 押すだけポット

    象印マホービン(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。
    エコマーク認定認定機能転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付エコマーク認定番号10 146 001
  • ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売

    ヒールリセットストラップクランプ

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
  • ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボン

    ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ

    ユーボン
    4,798税込5,278
    1巻(5m)
    当日出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
    黒/灰材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)
  • EXENA カッター替刃 Panasonic(パナソニック)

    EXENA カッター替刃

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EZ9XRCP1用替刃
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルチェスト(3段引出し) SK11

    ミドルチェスト(3段引出し)

    SK11(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×251
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
  • 薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • 汎用インクリボン スター精密 RC300B ノーブランド

    汎用インクリボン スター精密 RC300B

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカースター精密種別汎用適合MP320、SP320主な適合純正品番RC300B
  • インスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO コダック

    インスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO

    コダック
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 3(76×76mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】。フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】。撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】。アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】。フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】。ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】。外出先でも手軽に充電可能。
    仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(mm)(プリントサイズ)76×76質量(g)370本体寸法(mm)約134.0×104.0×30解像度1300万画素撮影範囲オート(30cm~ ∞)印刷速度(1枚あたり)約60秒バッテリー容量(mAh)900画面サイズ1.7インチ LCD印刷方式4PASS(昇華型プリント)ISO感度設定Auto(ISO100~1600)
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    679税込747
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ マルヤス電業

    ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ

    マルヤス電業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    取付穴Φ25用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。