カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rc300b」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用インクリボン スター精密 RC300B ノーブランド

    汎用インクリボン スター精密 RC300B

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカースター精密種別汎用適合MP320、SP320主な適合純正品番RC300B
  • スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)

    スマートカロリー炊飯器

    SURE(石崎電機製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
    付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    185,100税込203,610
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B135型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B135型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    532,400税込585,640
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    436,700税込480,370
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B100型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B100型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    254,700税込280,170
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B80型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    205,600税込226,160
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B135型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B135型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    547,300税込602,030
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B120型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B120型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    453,200税込498,520
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B100型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B100型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    292,700税込321,970
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RC) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RC)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RC) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RC)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RC SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RC

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B155型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B155型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    754,600税込830,060
    1台
    15日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B200型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B200型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    1,173,000税込1,290,300
    1台
    15日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式フランジ取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B225型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B225型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    1,622,100税込1,784,310
    1台
    20日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式フランジ取付
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEFS25A-3 SMC

    LEFS25A-3

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • LEFS32B-3 SMC

    LEFS32B-3

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300B) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300B)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
  • 超硬エンドミル プロトティップ

    超硬エンドミル

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300L) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300L)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
  • IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 250-300 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 250-300 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種YAMAHA X MAX 250-300コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) CF MOTO NK 250-300/SR 250-300 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) CF MOTO NK 250-300/SR 250-300 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    49日以内出荷
    適合CF MOTO NK 250-300/SR 250-300材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) VOGE 300 AC RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE 300 AC RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー)RC1B適合車種VOGE 300 ACコンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 300 2021 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 300 2021 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種YAMAHA X MAX 300 2021コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) HONDA CB300R '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA CB300R '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合HONDA CB 300 R 2018 SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6コンプリートブラックHTペイント
  • 真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001 日東工器

    真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    102日以内出荷
    フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
    到達真空度-53.3kPa吐出空気量(L/min)120仕様定格電圧:AC100V消費電力:185W電流:3.5/3.4A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc3/8(PT3/8)吐出口サイズ:Rc3/8(PT3/8)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:172L×211Wmm本体質量:10kgリード線長さ:300±20