カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,842)
  • 配管・水廻り設備部材(327)
  • 制御機器(295)
  • 科学研究・開発用品(272)
  • 油圧機器・油圧ホース(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • 切削工具(157)
  • 測定用品(67)
  • 機構部品(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • 農業機械(41)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • バイク部品(25)
  • メカニカル部品(21)
  • 空圧工具(20)
  • 溶接用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 作業工具(14)
  • バッテリー・電装(7)
  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建築金物(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc8-01」の検索結果

関連キーワード
5,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • 調光リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シーリングライト専用
    仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
  • PET注文カードホルダー貼付式(テープ付) アルファ

    PET注文カードホルダー貼付式(テープ付)

    アルファ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    お歳暮、お中元等ギフトコーナーの必需品!
    材質PET透明寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×80×18内形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×16
  • PTFER カップリング RC1/8×RC1/4 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/8×RC1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番734-7138形状カップリング質量(g)60
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ベーシックラック アイリスオーヤマ

    ベーシックラック

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
    質量(kg)約21高さ(mm)約1600奥行(mm)約430間口(mm)約800使用工具+ドライバー(サイズ:2番)主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)棚段数(段)5均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRC ローラチェーンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • デザート・和菓子容器 リスパック

    デザート・和菓子容器

    リスパック
    18,980税込20,878
    1ケース(30枚×25袋)
    翌日出荷
    用途プリン・ゼリー・ババロア等のデザートに。商品タイプ本体
  • Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-102形状ブッシング
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • Rc 1/8”xRc 1/8” エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8”xRc 1/8” エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AC-1A形状エルボ
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • アンケートBOX 友屋

    アンケートBOX

    友屋
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。スライド開閉。前面にはA6(ハガキサイズ)の印刷物が入るように透明のケースがついています。情報盗難防止のための穴が空いているので、キーやチェーン、ワイヤーなどを通してカウンターやレジなどと連結できます。
    材質PVC2mm(t)寸法(cm)15×15×15
  • デザート容器 リスパック

    デザート容器

    リスパック
    16,980税込18,678
    1ケース(20枚×25袋)
    3日以内出荷
    透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。
    材質射出PS容量(mL)約185寸法(Φ×mm)80×68耐熱温度(℃)80電子レンジ不可
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    63,863税込70,249
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ

    Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

    エスコ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
  • ホログラム陳列シート 【1220×450mm】 アルファ[販促]

    ホログラム陳列シート 【1220×450mm】

    アルファ[販促]
    3,798税込4,178
    1枚
    6日以内出荷
    光の角度によって様々に反射し、商品をより良く魅せます。
    材質合成紙(合成樹脂)0.3mmt寸法(cm)122×45
  • ホログラム陳列シート 【1220×300mm】 アルファ[販促]

    ホログラム陳列シート 【1220×300mm】

    アルファ[販促]
    2,598税込2,858
    1枚
    6日以内出荷
    光の角度によって様々に反射し、商品をより良く魅せます。
    材質合成紙(合成樹脂)0.3mmt寸法(cm)122×30
  • ホログラム陳列シート 【920×450mm】 アルファ[販促]

    ホログラム陳列シート 【920×450mm】

    アルファ[販促]
    3,798税込4,178
    1枚
    6日以内出荷
    光の角度によって様々に反射し、商品をより良く魅せます。
    材質合成紙(合成樹脂)0.3mmt寸法(cm)92×45
  • ホログラム陳列シート 【920×300mm】 アルファ[販促]

    ホログラム陳列シート 【920×300mm】

    アルファ[販促]
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    光の角度によって様々に反射し、商品をより良く魅せます。
    材質合成紙(合成樹脂)0.3mmt寸法(cm)92×30
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
  • ホログラムレールPOP 【900×65mm】 アルファ[販促]

    ホログラムレールPOP 【900×65mm】

    アルファ[販促]
    759税込835
    1枚
    9日以内出荷
    ざらつきを抑えた、マットシルバーで上品なイメージの演出に最適です。
    仕様●年末年始の華やかな演出だけでなく、年間を通しての演出にもおすすめです!材質合成紙(合成樹脂)0.3mmt寸法(cm)6.5×90
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • カップリング  Rc1/8メネジ 八興

    カップリング Rc1/8メネジ

    八興(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合流体空気
  • Rc 1/8"x R  1/8"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8"x R 1/8" ストレートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-81ねじ径Rc1/8”×1/8”
  • Rc 1/8"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    775税込853
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/8”
  • Rc 1/8"  キャップ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8" キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)14.5ねじ径Rc1/8”
  • VQ200 SMC

    VQ200

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • Rc 1/8"  ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8" ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)25最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1/8”
  • PTFER メクラソケット RC1/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/8

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4738材質PTFE形状ソケット質量(g)40
...