ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。
3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
色ブラック
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ
2x RCA メスコネクタ
小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)13
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ
2個のRCAオスコネクタ
小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)10.5
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。
お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状3.5Φステレオプラグメス - 音声RCAピンジャックオス、3.5Φステレオプラグメス - 音声RCAピンジャックオス
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル
変換タイプメス - オス
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
色ブラック、プラグ
規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2
ケーブル長(m)0.1
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPodやMP3プレーヤーとAVコンポをピン端子で接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
ステレオ音声変換ケーブルRCA×2(L/Rオス)-ステレオミニジャック(オス)の音声用変換ケーブル。
ポータブル音楽プレーヤーの音をアンプで聴くオーディオケーブル
【24K金メッキ】端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。
【高純度99.996%OFC】高純度の99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。
長さ(m)1
コネクタ形状1.ステレオミニプラグ、2.RCAピン(x2)
対応機種ライン出力端子のあるポータブルプレーヤー、アンプやステレオのデッキ部
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
RCAピンプラグを3.5Φミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
RCAオーディオとステレオミニプラグを変換するケーブルです。 テレビやオーディオのRCA L/Rを3.5mmステレオミニジャックに接続できます。 ラジオやパソコンなどの3.5mmステレオミニプラグをRCAオーディオ機器に接続できます。 ケーブル長が20cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
端子ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス)
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
ステレオミニプラグ付ケーブルを延長します。
仕様OFC 99.996%、複合横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、片側L形
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,088
税込¥1,197
6日以内出荷
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。
タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2
長さ(m)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
色ブラック
規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2、色:ブラック、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
ビデオカメラで撮影した映像をTVやビデオなどに表示するピンプラグケーブルです。
ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。
ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル
長さ(m)約0.5
ケーブルOFC
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)
その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)
セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド
材質中質繊維板
幅(mm)L側: 150, R側: 150
質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1
高さ(mm)L側: 240, R側: 240
出力(W)26 + 26
形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー
奥行(mm)L側: 213, R側: 203
消費電力(W)15
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)
入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000
コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)
その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)
セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド
材質中質繊維板
幅(mm)L側: 132, R側: 132
質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1
高さ(mm)L側: 223, R側: 223
出力(W)26 + 26
形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー
奥行(mm)L側: 189, R側: 177
消費電力(W)15
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)
入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000
コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
2本のRCAピンプラグをΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックX2-Φ3.5ステレオミニプラグ※金メッキ仕様ではありません。
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ