カテゴリ

  • 家電(46)
  • 電気材料(39)
  • 物流用品(31)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(14)
  • バッテリー・電装(12)
  • 農業機械(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca 10m」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • 映像延長ピンケーブル ENDY

    映像延長ピンケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVコード 1P-1P オーム電機

    AVコード 1P-1P

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
  • RCA端子延長ケーブル10m 車載カメラ ブロードウォッチ

    RCA端子延長ケーブル10m 車載カメラ

    ブロードウォッチ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    RCA端子 オスーオス。トリガー線付き
    用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)10
  • AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモン

    AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ

    カモン
    869税込956
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
    ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
  • ピンケーブル ENDY

    ピンケーブル

    ENDY
    1,698税込1,868
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    音質にこだわったスタンダードタイプのラインケーブルです。
    仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • AVケーブル サンワサプライ

    AVケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
    仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクターJ Beat-Sonic

    プラグコネクターJ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
    用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
  • ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ エレコム

    ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。 ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックコネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
  • 1m ビデオケーブル 1ピン(オス) - 1ピン(オス) RCAケーブル フジパーツ

    1m ビデオケーブル 1ピン(オス) - 1ピン(オス) RCAケーブル

    フジパーツ
    869税込956
    1本
    当日出荷
    【ビデオケーブル】。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。1ピン端子⇔1ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。75Ω同軸。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することが可能です。
    長さ(m)1
  • 10m ステレオミニRCAピンプラグ変換ケーブル FCA-323S-S100 フジパーツ

    10m ステレオミニRCAピンプラグ変換ケーブル FCA-323S-S100

    フジパーツ
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。3.5mmステレオミニ端子とRCA(ピン)端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)10
  • RCA オーディオケーブル カモン

    RCA オーディオケーブル

    カモン
    569税込626
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)。
    タイプ両端 RCAピンプラグ×2(音声/赤・音声/白)ケーブルOFC
  • Cable Power RCAケーブル オスステレオプラグ オスRCAプラグ Cable Power

    Cable Power RCAケーブル オスステレオプラグ オスRCAプラグ

    Cable Power
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気

    BNC-RCA変換アダプタ

    カナレ電気
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
    仕様BNC (オス) - RCA (メス)
  • Cable Power RCAケーブル ステレオジャック(オス) オスRCAプラグ Cable Power

    Cable Power RCAケーブル ステレオジャック(オス) オスRCAプラグ

    Cable Power
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:オスRCAプラグ長さ(m)3シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアキャリア/ブラック  RCA646 RIDING SPOT

    リアキャリア/ブラック RCA646

    RIDING SPOT
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:RCA646。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 。耐荷重:5。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅:305×長:220mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ。備考:純正ロープフック使用不可
    材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック備考純正ロープフック使用不可耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)305×220
  • ビデオケーブル サンワサプライ

    ビデオケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
    仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25
  • 防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ

    防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ

    ブロードウォッチ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    航空コネクタM12-4ピン オス-メス。トリガー線付き。電源入力 12-24V対応。耐候性&耐衝撃性
    用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)10
  • 3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル VENTION

    3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル

    VENTION
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
    材質コンダクター:錫引き銅AWG26AWGインターフェース3.5mmオス/RACオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVC
  • RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m] フジパーツ

    RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)1
  • 映像用ピンケーブル ENDY

    映像用ピンケーブル

    ENDY
    999税込1,099
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, R/Sタイプ, 10m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, R/Sタイプ, 10m

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1リール(10m)
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = R/Sコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 13 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 13ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモン

    AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ

    カモン
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
    ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
  • DLP方式 短焦点プロジェクター 3500lm/WXGA/HDMI/VGA/RCA/S端子 BenQ(ベンキュー)

    DLP方式 短焦点プロジェクター 3500lm/WXGA/HDMI/VGA/RCA/S端子

    BenQ(ベンキュー)
    100,900税込110,990
    1台
    翌日出荷
    狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
  • 100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY

    100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー

    LINDY
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    オーディオソースインターフェースの赤/白RCA端子を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×25インターフェースオーディオインタフェース:赤/白RCA端子 オス、延長インタフェース:RJ-45 メスRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)100※本製品は2個セットで、受信側と送信側として使用できます(方向無し)
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCA40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCA40N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCA125N

    ParkerTAIYO
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCA100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCA100N

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)100
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCA80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCA80N

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCA50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCA50N

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCA63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCA63N

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 15m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S150 フジパーツ

    15m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S150

    フジパーツ
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】
    仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)15
  • 7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70 フジパーツ

    7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70

    フジパーツ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】
    仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)7
  • 5.0m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S50 [5.0m] フジパーツ

    5.0m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S50 [5.0m]

    フジパーツ
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)5
  • ビデオコード エイトワン

    ビデオコード

    エイトワン
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード
    適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグプラグ24金メッキ
  • スピーカーケーブル BRAITH(ブレイス)

    スピーカーケーブル

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(10m)
    当日出荷
    トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
    仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • フンムホース クロ10X130M ISO BIGM(丸山製作所)

    フンムホース クロ10X130M ISO

    BIGM(丸山製作所)
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    備考14~18フクム規格10X1BX130MISO部品名称フンムホース クロ10X130M ISO図解NoMS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.53、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.33、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.33、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R1T-K ドラムクミタテ部品_No.33、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSA413-M ドラム組立部品_No.33、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.34、MSA513-K ドラム組立部品_No.33、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.37、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.14、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MS450DR6T-Y 配管部品_No.9、MS410RC-2M ホース巻取機部品_No.30、MS413DNR-Y 配管部品_No.11、MS513EFR-K ドラム組立部品_No.33、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.26、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.37など
  • 6カクボルト M10X60X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X60X26

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X60X26図解NoMS510ESR-2M フレーム部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.6、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.34、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置2部品_No.12、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.38、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.8、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.39、MS413DNR-Y ドラム組立部品_No.46、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.38、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.25、MS410R2-K ブレーキ部品_No.12など