カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(1)

「rcf-x」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(381件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1セット(4本)
当日出荷から12日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデルBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデルBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
容量1GBアズワン品番64-3798-44
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
容量32MBアズワン品番64-3798-47
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデルBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能
電源電圧(V)5/3.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く)消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mAインターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MBBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデルBUFFALO(バッファロー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
低消費電力仕様。デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。
容量64MBアズワン品番64-3798-50
バイオリアクションチューブ CelltreatバイオリアクションチューブCelltreat
25,980税込28,578
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
キャップには疎水性の0.22μmメンブレンがありガスとの接触を可能にします。細胞培養と遠心分離を同じチューブで実施可能でコスト削減にもなります。読みやすい黒字の目盛と大きな白色記入エリアが付いています。
材質ポリプロピレン
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ Simportテストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3SシリーズSimport
22,980税込25,278
1個(1000本)ほか
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.S●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 1400g●温度耐性:-50℃~55℃
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ Simportテストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズSimport
26,980税込29,678
1個(1000本)
93日以内出荷
チューブの向きが同一方向に整列して包装されております。未滅菌※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-54
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ Simportテストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズSimport
107,990税込118,789
1セット(4個×1000本)
93日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-55