定番の不透明タイプ。
材質HDPE
色半透明
型長舌片
RoHS指令(10物質対応)対応
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です
本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です
精度は±4%まで保証します
モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30
有効長(mm)320
ヘッド形状モンキ形
トルク調整範囲(N・m)20~100
主な用途自動車・二輪車、機械・器具
最小目盛(N・m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。
本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。
精度は±4%まで保証します。
モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。
精度(%)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード