カテゴリ

  • 切削工具(214)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 制御機器(54)
  • 家電(19)
  • バイク部品(14)
  • 防犯用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自転車部品(10)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「rcm」の検索結果

517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路カッターRCM-12D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-12DDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
道路カッターRCM-14D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14DDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径14(インチ)穴径(mm)27
RCM コンセプト LOWハンドル DAYTONA(デイトナ)RCM コンセプト LOWハンドルDAYTONA(デイトナ)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
窮屈にならないように程よく絞り、街乗りからスポーツライディングまで、扱いやすいポジションにこだわったバーハンドルです。 バー両端内にM8加工を施したウエイトを内蔵し、オプション品のRCMミドルウエイトバーエンド等(M8取付バーエンド)が使用可能。 ハンドルセンターには専用ステッカーが貼付済。 【DAYTONA×AC SANCTUARY】 ロードバイクにおけるハンドルバーの性質は走行性能に大きな影響を与えます。スポーツライディングを楽しむのなら前傾姿勢が望ましいですが、ツーリングや街乗りを主体とするならある程度高さのあるものが好ましい。可能ならば、そのどちらもこなせる形状のハンドルバーがベストです。アップタイプポジションのハンドルバーでありながら、高すぎず、低すぎず。サンクチュアリーのコンプリートマシンRCMでは、そんな要素を全て満たしたハンドルバーを探し続けて来ました。 高さを確保しながらも軽い前傾姿勢を取ることができる。暴れる車体を抑えるのには絞り角の少ない広いハンドルバーが適していますが、クルーズ走行においてはある程度絞られたバーの方が疲れません。故にトータルバランスを考慮して違和感を感じない程度の絞り角を設けてあります。ミリ単位の長さに拘ったハンドル幅は操作性に優れ、スチール製であることからバー本体のしなりも最小限とした構造。これこそ正に今までハンドルバーに長く求め続けて来た要素でした。 さらにハンドルバーエンド部にネジブッシュを一体化させることで、グリップエンドをボルトで取り付けできる構造としました。 純正同様しっかり取り付けできるグリップエンドはファッション性に重点を置かず、ムク材から削り出された重量あるスチール製で、バーエンドに集中する振動を大きく低減。走行時の疲労を緩和させる、本来グリップエンドに求められていた構造を実現しています。
仕様スチール製:グロスブラック塗装仕上げ質量(g)ウエイト:片側約100ハンドル径Φ22.2有効ネジ長さ(mm)バーエンド取付部:約30
S20RCM SOURIAUS20RCMSOURIAU
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S16RCM16 SOURIAUS16RCM16SOURIAU
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCMコンセプトCOZY SEAT DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプトCOZY SEATDAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
”RCMコンセプトCOZYシート”は、「RCM」のクオリティーと、シートの形状やレザーの選択など、細部までこだわり誕生した特別なシートです。
RCMコンセプト COZY シート(ロール) DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプト COZY シート(ロール)DAYTONA(デイトナ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】。Z900RS(18-24)。Z900RS CAFE(18-24)。Z900RS SE(22-24)
用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)。「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。ライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
RCM コンセプト ミドルウエイトバーエンド DAYTONA(デイトナ)RCM コンセプト ミドルウエイトバーエンドDAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
ドレスアップではなく、振動を低減させるバーウエイトとしての機能美を追求するため、あえて素材にはスチールを使い、テーパー形状をミリ単位でデザインしました。 半艶ブラック塗装仕上げの表面には『RCM』のロゴをプリント。 グロスブラック仕上げのRCM concept LOWハンドルとのコントラストをお楽しみください。
仕様RCM コンセプト LOWハンドル(97900)用オプション品M8取付ボルト付属スチール製;半艶ブラック塗装仕上げ
RCMコンセプト COZYシート DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプト COZYシートDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
リアルコンプリートマシン「R.C.M」のシートフォルムを継承した、COZYシート。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。ライダー着座部分を絞り込んだ専用FRP製シートベースと、ライダー側のウレタンサイドをカットすることで足付き性を向上しました。シートダンパー、ヒンジ、シートキャッチ付属で純正同様な開閉を可能にします。ノーマルタンク、ノーマルサイドカバー、テールカウル専用。【適合車種】。KZ1000MKー2 。Z750FX-1(D2/D3)。※ Z750FX2型/3型への取り付けはできません。
用途適合車種:KZ1000MKー2 、Z750FX-1(D2/D3)。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。車種専用FRP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。ライダーの着座部分を絞り込んだシートベースに、ウレタンサイドをカットして足つき性向上。付属のシートダンパー、ヒンジ、シートキャッチで純正同様な開閉が可能適合KZ1000MK-2/Z750FX-1(D2/D3)※Z750FX2型/3型は装着不可
RCMコンセプトCOZYSEAT/24329 DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプトCOZYSEAT/24329DAYTONA(デイトナ)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24329。販売備考:キャンセル不可商品です。
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット(3本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケーブルクランプ RUPESケーブルクランプRUPES
719税込791
1個
当日出荷
電源コードをまとめることができるクランプです。
用途電源コードをまとめる時に
ロータリーカッターカッターマット ナカバヤシロータリーカッターカッターマットナカバヤシ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)
当日出荷
回転刃スライド方式採用のロータリーカッターオプション
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ビックキャパ リチャージ 専用充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用充電器アイリスオーヤマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
カセットフー ”ミニ” イワタニカセットフー ”ミニ”イワタニ
5,298税込5,828
1台
当日出荷
1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)1安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
レンジカップ ワタナベ工業レンジカップワタナベ工業
109税込120
1セット(50枚)ほか
4日以内出荷
電子レンジで使えるおかずカップ。紙製なので電子レンジでの温めができます。お弁当のおかず入れやカップケーキなどのお菓子作りにもおススメ。食材がくっつきにくいシリコン加工を施しています。
材質シリコン加工耐油紙(FSC認証紙)ホワイト
緑茶カテキンマスク (プリーツ型、ひもタイプ 耳かけ) TRUSCO緑茶カテキンマスク (プリーツ型、ひもタイプ 耳かけ)TRUSCO
4,298税込4,728
1パック(50枚)
翌々日出荷
(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ[[R下]]」を用いてカテキンを塗布した不織布を使用しています。 マスクに使用しているカテキン不織布は抗菌防臭効果があります。 鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。 最内層(口元側)に抗菌・防臭効果のあるナイロン不織布を使用したマスクです。 カテキンとはポリフェノールの一種で強い抗酸化作用や抗菌作用を持っています。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。トラスコ品番421-7390質量(g)165対象風邪、花粉症
レインカバー スモール リバーシブル EBERLEレインカバー スモール リバーシブルEBERLE
2,998税込3,298
1個
当日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。リバーシブルでご使用いただけます。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体ハイスピードパック(X4)、リトルトリックパック(S27)、ハーフトラックパック(F3M)、FACトラックパック(F3F)、ガンスリンガーII(G2)、ウォーハンマーパック(J51)、ジャックハンマーパック(F52)材質ナイロン(ポリウレタンコート)幅(mm)■■■質量(kg)0.11高さ(mm)■■■奥行(mm)■■■2018年トラスコ掲載ページ4 2218
Lg LtWt レインカバー EBERLELg LtWt レインカバーEBERLE
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Jシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体Jシリーズ材質ナイロン(ポリウレタンコート)質量(kg)0.112018年トラスコ掲載ページ4 2219
Sm LtWt レインカバー EBERLESm LtWt レインカバーEBERLE
2,298税込2,528
1個
当日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Gシリーズ、Xシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体Gシリーズ、Xシリーズ材質ナイロン(ポリウレタンコート)質量(kg)0.112018年トラスコ掲載ページ4 2218
ハンガーラックカバー YAMAZEN(山善)ハンガーラックカバーYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
709税込780
1台
当日出荷
ハンガーに掛けた衣類をホコリから守り見た目もすっきりできる。カバーには掛けたものが見えて探しやすい透明窓付き。
用途パイプハンガーラックのホコリよけカバーとして。材質不織布、塩化ビニル樹脂質量(kg)0.2収納の目安(シャツ)20着寸法(縦×横)(cm)120(片面)×90
花魁32LED 花魁JAPAN花魁32LED花魁JAPAN
17,798税込19,578
1個
翌々日出荷
花魁JAPAN初代LEDテールランプ「46LED」のスモールサイズが登場。12/24V対応で幅広い車種に取付可能。スモール/ブレーキ+ウインカーorバック機能の2パターンをラインナップ。
用途トラック用テールランプレッド/クリア奥行(mm)62横幅(mm)125縦幅(mm)143レンズ幅(mm)100
緑茶カテキンマスク TRUSCO緑茶カテキンマスクTRUSCO(6件のレビュー)
429税込472
1パック(5枚)
当日出荷
最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ 」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。種別簡易マスク寸法(mm)175×90質量(g)3.3タイプ耳掛けタイプ対象風邪・花粉等
ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマジャー炊飯器 1.5合アイリスオーヤマ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ホワイト寸法(mm)225×202×221質量(g)1400材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)280(炊飯時)モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)電源コード(m)約1.4付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間アズワン品番64-8927-92
INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル 3R(スリーアール)INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル3R(スリーアール)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。
ケーブル長(m)0.2ブラック質量(g)20電圧(V)5最大電流(A)1HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応コネクタ形状USB Type-C - HDMIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
ジャー炊飯器 アイリスオーヤマジャー炊飯器アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ピアスバーリングパンチ タカノピアスバーリングパンチタカノ
469税込516
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
ジャー炊飯器 アイリスオーヤマジャー炊飯器アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
コードレス コーヒーグラインダー recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダーrecolte(レコルト)
4,000税込4,400
1個
5日以内出荷
ハイグレードなコーン式ミルを採用した、USB充電式のコーヒーグラインダー。豆を入れたらボタンを押すだけの簡単操作。挽き目(粒度)は、粗挽きから細挽き、さらにエスプレッソに適した極細挽きまで幅広い挽き加減に対応。挽きたてのおいしさを手軽に楽しめます。
セット内容本体・カバー・ミル部・コンテナ・クリーニングブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)410電源(V)DC5/2.0A容量(g)最大25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×180USBケーブル(m)0.5充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 800
ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:11.9g質量(kg)約2.3電源AC100V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)475電源コード長さ約1.1m消費電力量(Wh)炊飯時:91.0/回年間消費電力量(kWh/年)36.8炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大0.54L(3合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.36L(2合)、おかゆ:全がゆ:最大0.18L(1合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約22.3×約27.0×約19.8
ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマジャー炊飯器 5.5合アイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:26.3g質量(kg)約3.0電源AC100V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)650電源コード長さ約1.1m消費電力量(Wh)炊飯時:146.7/回年間消費電力量(kWh/年)70.1炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大1.0L(5.5合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.54L(3合)、おかゆ:全がゆ:最大0.27L(1.5合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.9×約30.1×約20.9
六角軸ラウンドカッターDX 大見工業六角軸ラウンドカッターDX大見工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。 ●ベアリング付でスムーズな切断ができます。 ● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切 断作業ができます。 ●VP、VU40から切断できます。 ●全機種替刃交換できます。
最大切削長(mm)50被削材塩ビ・ダクト管RoHS指令(10物質対応)対応
自動ドリップ・コーヒーメーカー CM1 oceanrich自動ドリップ・コーヒーメーカー CM1oceanrich
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
プロがハンドドリップで淹れたコーヒーの味わいを再現。蒸らし機能付き電動ドリッパー
用途88℃~96℃の湯温を選べる湯沸かし機能付きで、お好みの温度でコーヒーをドリップできます。仕様ペーパーフィルター:円錐型1-2杯用付属品本体、陶器ドリッパー、ガラスサーバー、説明書容量(mL)出来上がりサイズ:約150/約300質量(g)本体:約1100、ドリッパー:約208、サーバー:約113電源AC100V方式ドリップ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×108×108周波数50/60Hz機能保温:なし、蒸らし:あり使用電力(W)800給水方式貯水方式温度調整範囲(℃)88/90/92/94/96(5段階)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
7,898税込8,688特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
レジンカラーリング PROST'sレジンカラーリングPROST's
299税込329
1箱(5g)
5日以内出荷
混ぜ合わせて無限大の色に!
用途レジン用カラー仕様【免責事項】1主剤(またはA液)側に本着色剤を3%以内で添加します。2添加した着色剤が均一になるまでよく撹拌した主剤(またA液)に規定の硬化剤(またはB液)を混合します。成分エポキシ樹脂容量(g)5
丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック丸形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
...