カテゴリ

  • バイク部品(100)
  • 住設機器(84)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(20)
  • 作業服(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 家電(11)
  • カー用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 介護用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 作業工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rcs」の検索結果

538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールルーペ RCS-22 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-22

    MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
    倍率22レンズ径(Φmm)15仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
  • スケールルーペ RCS-10 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-10

    MIZAR(ミザールテック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。
    倍率10レンズ径(Φmm)28仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)
  • スケールルーペ RCS-15 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-15

    MIZAR(ミザールテック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    15倍のスケールルーペです。こちらは0.1mmのスケール付です。
    倍率15レンズ径(Φmm)21仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
  • デスクルーペ RCS-5 MIZAR(ミザールテック)

    デスクルーペ RCS-5

    MIZAR(ミザールテック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。
    倍率(倍)5レンズ径(Φmm)30レンズガラスレンズ仕様1mmスケール付き
  • RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)38質量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)55能力(kN)101
  • 電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃

    ハッピージャパン[厨房用品]
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
    材質SUSTKG品番9-0662-0202TKG品番(2017)6-0586-0202
  • RCS接続基盤ユニット ノーリツ

    RCS接続基盤ユニット

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    「洗濯機注水ユニット」ご利用の場合、GT-1634シリーズ以外は「RCS接続基盤ユニット」が必要です。 既設の場合、配管のやり直しやリモコンの取り替えなど、大幅な工事が不要となります。
    メーカー商品コード800060
  • ブレンボRCSマスターステー POSH Faith

    ブレンボRCSマスターステー

    POSH Faith
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • 2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS 日本緑十字社

    2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
    用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
  • 電動キャベツー RCS-70用 玉ねぎアタッチメント ハッピージャパン[厨房用品]

    電動キャベツー RCS-70用 玉ねぎアタッチメント

    ハッピージャパン[厨房用品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電動キャベツーRCS-70のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
    材質SUS適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105TKG品番9-0662-0401TKG品番(2017)6-0586-0401
  • RCS サーフスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS サーフスプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    35QD。18トーナメントサーフ35QD/07TS35キャスティズムQD/18トーナメントサーフ35/06トーナメントサーフ35/07TS35キャスティズム/15グランドサーフ35。QD→ノンドラグはご使用対応機種純正パーツのご用意(スプールノブ)が別途必要となります。
    用途カスタムパーツ質量(g)84糸巻き量(号-m)【標準(ナイロン)】1.5-250、2-200
  • RCS ISO 22 スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ISO 22 スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。
    用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:8
  • RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS パワーライトノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に威力を発揮する軽量EVA製ノブ。
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)10
  • RCS ISOカラースプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ISOカラースプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    個性を際立たせるドレスアップパーツとして、またスプールに巻かれたライン号数を一目で識別するための管理用としても役立つ。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。【対応機種】。クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズ。(3500/4000番サイズと、ワンタッチ式でないドラグ付きスプールを除く)
    用途カスタムパーツ質量(g)50糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2-200、3-150ドラグ力(Kg)最大:8
  • RCS マシンカットハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS マシンカットハンドル

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    19CERTATE標準搭載のハンドルアームをベースに、デザイン変更を施したオリジナルモデル。アルミマシンカット製で剛性感のあるパワフルなハンドルアーム。付属品:取扱説明書、CRBB×2、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
    用途カスタムパーツ
  • RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS パワーライトノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    エギング等で多く使われるダブルハンドルにマッチする軽量EVA製ノブ。
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)8
  • RCS アルミラウンドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS アルミラウンドノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
    用途カスタムパーツ適合L質量(g)27
  • シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃

    ハッピージャパン[厨房用品](2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個質量(kg)11消費電力(W)130/150電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)378×392×H438刃のサイズ(mm)丸刃Φ146処理能力キャベツ約0.5玉/分定格時間30分厚さ調整範囲(mm)0.3~5EBM品番759801
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RCSリフィル レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RCSリフィル

    レイニン
    7,698税込8,468
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 HRCラックタイプに詰め替えて使用できます。
  • RCS アルミエッグノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS アルミエッグノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    パワーゲームに最適な、力を入れ込みやすいエッグ型の形状。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
    用途カスタムパーツ適合L質量(g)39
  • RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS パワーライトノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    ショアジギングやライトジギング対応。高強度アルミがインサートされたEVA製ノブ。
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)19
  • RCS Iシェイプコルクノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS Iシェイプコルクノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    繊細さと正確なホールディングの、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)5
  • RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 110.E711.10 brembo

    RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 110.E711.10

    brembo
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.E711.10。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
  • RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 110.E711.40 brembo

    RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 110.E711.40

    brembo
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.E711.40。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
  • RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 110.E711.30 brembo

    RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 110.E711.30

    brembo
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.E711.30。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
  • RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 50th ANNIVERSARY LTD brembo

    RCS コルサコルタ RR マスターシリンダー 50th ANNIVERSARY LTD

    brembo
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.E711.41。販売備考:数量限定品。シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
  • 25RCS マシンカットブラックハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    25RCS マシンカットブラックハンドル

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするハンドル。ブラックで統一され、精悍さがより際立つマシンカットハンドル。 2CRBBがパワフルでガタのない高精度な巻き取りを可能に。※65mmハンドルのみLT5000(5000C除く)対応。※ハンドルノブは付属しません。※ハンドルノブS対応。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブスクリュー×1、取扱説明書、工具
  • RCS25SALTIGAアルミラウンドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS25SALTIGAアルミラウンドノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。※Lサイズ対応可。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、工具
    標準自重(g)25
  • RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    繊細な釣りにマッチする小型軽量ノブ。(Sサイズ交換可)。付属品:取扱説明書、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)3
  • RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo

    RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40

    brembo
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.40。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:17。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78。リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40
    仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17
  • RCSパワーライトノブMロング SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSパワーライトノブMロング

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    巻きやすさと指の抜けにくさを両立。パワーライトノブMのロングタイプ。付属品:取扱説明書、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)9
  • 22RCS マシンカットライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    22RCS マシンカットライトハンドル

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    2CRBB(ダブルハンドルは4CRBB)付属の小型スピニングリール用アルミマシンカットハンドル。 RCSノブ、SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築できる。(60MMのみステンレス製シャフトを採用しているため、シャフトの色はシルバーとなっています。)。レガリス、レブロスLTなどのシャフト貫通式のリールには対応致しません。 。ハンドルノブは付属致しません。付属品CRBB×2、調整ワッシャー×4、スクリュー×1、ノブキャップ外しピン×1。90mmダブルハンドルの付属品はCRBB×4、調整ワッシャー×8、スクリュー×2となっております。
    用途カスタムパーツゴールド
  • RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo

    RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10

    brembo
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.10。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70
    仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19
  • RCS ハイグリップTシェイプノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ハイグリップTシェイプノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    確実なホールド性と豊かなグリップ力を発揮するT型ノブ。
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)6
  • RCS25SALTIGAハイグリップエッグノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS25SALTIGAハイグリップエッグノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    力をこめやすいエッグノブにラバロンを採用し、よりパワーファイト向けにしたハンドルノブ。ラバロンを使用することで手が滑りにくく、より力をこめやすくなりビッグフィッシュとのファイトにも最適。※Lサイズ対応可。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、工具
    標準自重(g)36
  • ミラーホルダー BREMBO[クラッチマスター用] M10-正ネジ (RCS不可) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ミラーホルダー BREMBO[クラッチマスター用] M10-正ネジ (RCS不可)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    マスターのハンドルクランプがミラーホルダーとして利用できるようになります。デザインもそれぞれのマスターにフィットするように設計されています。
  • Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6ピン数(ピン)2ビュー角(°)30レンズ形状砲弾型波長(nm)630レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30 brembo

    RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30

    brembo
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.30。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:15。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20
    仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)15
  • RCS 85MM Tシェイプパワーノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS 85MM Tシェイプパワーノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    感度・剛性感・グリップ力を見直し、ジャーク時・リーリング時におけるグリップを突き詰めた、スロージギング用新形状ハンドルノブ。Lサイズ交換可。【付属品】調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
    用途カスタムパーツ適合Lゴールド質量(g)47
  • RCS 47mm アルミパワーラウンドノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS 47mm アルミパワーラウンドノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    直径47mm、ラウンドタイプの大径ハンドルノブ。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
    用途カスタムパーツ適合Lゴールド質量(g)33
...