カテゴリ

  • 作業服(124)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 機構部品(55)
  • バイク部品(44)
  • 切削工具(40)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 学童・教育用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(12)
  • 自転車部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-05」の検索結果

594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドハンガー サワフジ

    ラウンドハンガー

    サワフジ(4件のレビュー)
    499税込549
    1個(5本)
    当日出荷
    便利な回転フック。肩紐フック付
    材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×0.7×19
  • RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD5 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD5-C35FC カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD5-C35FC カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数13T&15T
  • RD5-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD5-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数16T&16T
  • RD5-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD5-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数13T&15Tロゴ:ブラック
  • RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数18T&18T
  • マジック ラッションドローイングペン 寺西化学

    マジック ラッションドローイングペン

    寺西化学(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。
    用途製図、コミック・デザインワークに最適。インク色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • RD5-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD5-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数16T&16T
  • ロールドラム ONETONE

    ロールドラム

    ONETONE
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。
    付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9サイズ480×317.5×38mm容量電池:3.7V/1200mA質量(g)約930出力3W×2充電時間2.5~3時間接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3駆動時間(時間)約5~6
  • ラウンドハンガー サワフジ

    ラウンドハンガー

    サワフジ
    499税込549
    1セット(5本組)
    7日以内出荷
    肩ひものある衣類に便利なフック付きハンガー。キャミソール、タンクトップが掛けるのに便利です。便利な360度回転式フックで掛ける向きを選びません。衣類の収納、物干しハンガーとして。
    用途衣類 収納 洗濯 ランドリー ハンガー材質本体/PP厚さ(mm)約7質量(g)約38サイズ(cm)約幅40×高さ19
  • ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    ラフィングエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
    用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    33,980税込37,378
    1セット(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 汎用クリップ JTC

    汎用クリップ

    JTC
    879税込967
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルタブオープナー(マグネット付) サンクラフト

    プルタブオープナー(マグネット付)

    サンクラフト
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    プルタブオープナーは、プルタブの間に滑り込み、てこの原理で軽くプルタブを開けることができます。 缶飲料・プルトップの缶詰を開けるのに大活躍。 保管に便利なマグネット付き。持ち運びも簡単なサイズ。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)約85×55×13質量(g)約26耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース カードタイプ 鉄球

    日本金属探知機製造
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質
  • 回路表示器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    回路表示器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
    質量(g)約950消費電力(W)AC電源使用時:13出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)配線接続端子式(セルフアップ)入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能消費電流(mA)DC電源使用時:300以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
  • SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアル

    SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル材質極超微粒子超硬表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
  • NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUT

    NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

    THECUT
    12,980税込14,278
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
    材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • ”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ 三菱マテリアル

    ”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。
    用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番164-2774材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理バイオレットコーティング(V)コーティングバイオレットコーティング(V)シャンク径(mm)6刃径(mm)5切削径(Φmm)【DC】5機能長さ(mm)【LF】80
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • サーボアンプMR-J3-BS 三菱電機

    サーボアンプMR-J3-BS

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • ホルダ(内径) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(内径)

    NTKカッティングツールズ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
  • ラウンドハンガー サワフジ

    ラウンドハンガー

    サワフジ
    939税込1,033
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    キャミソールやタンクトップを掛ける肩ひも掛け付き、便利な360°回転式フック
    材質PP寸法(mm)400×190×7
  • フェースミル イスカル

    フェースミル

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド テック(TEC)

    高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド

    テック(TEC)
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
    仕様PD出力(W):100レッド最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
  • カッター H イスカル

    カッター H

    イスカル
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    79,900税込87,890
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなし
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    73,900税込81,290
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなし
  • ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10 イスカル

    ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10

    イスカル
    53,980税込59,378
    1本
    6日以内出荷
    丸駒タイプのフェースミルです。
    用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12 イスカル

    ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    丸駒タイプのフェースミルです。
    用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16 イスカル

    ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16

    イスカル
    46,980税込51,678
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    丸駒タイプのフェースミルです。
    用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
  • EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
  • EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷から35日以内出荷
    シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
  • EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
  • EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷から26日以内出荷
    シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
...