4方面補強の超立体3Dバッグ
収納力に魅力!内・外10ポケット配置
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工
質量(kg)1.15
材質(本体)高品質ポリエステル
ポケット数内10・外10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235
外寸法・幅(mm)435
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)200
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2347
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)12
種類リンク
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
寸法B(mm)32
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.39
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品取付ねじ付
材質本体:鉄
規格IP4X
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード