カテゴリ
- 機構部品(8)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rd-50a」の検索結果

LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
汎用USB接続リレー制御基板
ビット・トレード・ワン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
ゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON)本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1出力端子COM/NO/NC (1C)
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
Fギヤー 15T
KITACO(17件のレビュー)¥908税込¥9991個3日以内出荷から7日以内出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から3日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
クランプレバー(真鍮パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
クランプレバー(スラストパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
ベルトラック
LAMP(スガツネ工業)¥63,980~税込¥70,378~1本4日以内出荷店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
クランプレバー(ボールポイント)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から5日以内出荷クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(球状パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
ロープ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称ロープ図解NoMSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.11、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.39、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.26、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.24、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.26、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.25、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.26、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.25、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.24、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.41、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.24、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.26、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.50など
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)
プロトティップ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
LFX3-PTシリーズ
CCS(シーシーエス)¥211,059税込¥232,1651個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B