カテゴリ

  • 自転車部品(18)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)

「rd-r9170」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD-R9150 ブラケット アクスルユニット ナット SHIMANO(シマノ)RD-R9150 ブラケット アクスルユニット ナットSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
ST-R9120 JT サポートリング SHIMANO(シマノ)ST-R9120 JT サポートリングSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
RD-R9150 ストロークボルト2P/プレート SHIMANO(シマノ)RD-R9150 ストロークボルト2P/プレートSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
RD-R9150プレートボルト 2P SHIMANO(シマノ)RD-R9150プレートボルト 2PSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(133件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S SHIMANO(シマノ)RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12SSHIMANO(シマノ)
91,980税込101,178
1本
9日以内出荷
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均215シリーズDURA-ACE R9200 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-M9050 PM シールリング SHIMANO(シマノ)RD-M9050 PM シールリングSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
Y5ZW00031 FD-R9150 プラグカバー SHIMANO(シマノ)Y5ZW00031 FD-R9150 プラグカバーSHIMANO(シマノ)
219税込241特価
1個
当日出荷
デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150SHIMANO(シマノ)
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状 さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト E-tubeポート×2 リモートスプリンターシフター用ポート×1 デュアルコントロールレバー (2×11スピード) リア:11スピード フロント:2スピード スーパーSLR:SLR EV リーチアジャスト
材質(レバー部)GFRP標準質量(g)230(ペア)材質(ブラケット)CFRP
RD-R9100 T/Gプーリーセット SHIMANO(シマノ)RD-R9100 T/GプーリーセットSHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シフトレバー 左(3段) SHIMANO(シマノ)シフトレバー 左(3段)SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
欠品中
手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター
ステンレスインナープレート タナカステンレスインナープレートタナカ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。 ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.8寸法(mm)70×50×18規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下
Y5ZW98020 FD-R9150 クランプボルト/右アダプターワッシャー SHIMANO(シマノ)Y5ZW98020 FD-R9150 クランプボルト/右アダプターワッシャーSHIMANO(シマノ)
809税込890
1個
8日以内出荷
ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本 SHIMANO(シマノ)ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本SHIMANO(シマノ)
689税込758
1本
7日以内出荷
用途ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)
RD-R8050-GS 右プレート組 SHIMANO(シマノ)RD-R8050-GS 右プレート組SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
RD-R8050-GS インナープレート SHIMANO(シマノ)RD-R8050-GS インナープレートSHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ4フィンガータイプ
ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)ベルクランクカバー 固定ボルト付SHIMANO(シマノ)(54件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
グレーアズワン品番64-9565-65