カテゴリ

  • 作業服(754)
  • 制御機器(137)
  • メカニカル部品(66)
  • 機構部品(62)
  • 切削工具(59)
  • 農業機械(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク部品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • マスク(8)
  • 空圧工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 研磨材(6)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「rd-8」の検索結果

関連キーワード
1,423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルターRD-8型 興研アルファリングフィルターRD-8型興研
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8 イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8イマオコーポレーション
9,506税込10,457
1個
4日以内出荷
シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~190材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)許容荷重(N)1000
減数分裂模型 RD-8N ナリカ減数分裂模型 RD-8Nナリカ
63,000税込69,300
1個
10日以内出荷
8段、前期、中期、後期、終期を示したものです。
その他木製のボードおよび台付き材質プラスチック寸法(mm)570×90×185質量(g)約1050
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源プラグコード(機器用) 日東工業電源プラグコード(機器用)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
パームラチェットドライバー E-ValueパームラチェットドライバーE-Value(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
電源プラグコード 日東工業電源プラグコード日東工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(20個)
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 幕カン 12個入リ RD8-0023 アルファ[販促]年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 幕カン 12個入リ RD8-0023アルファ[販促]
3,298税込3,628
1式(12個)
3日以内出荷
ビニール幕の取付けにご活用頂けます。
用途ビニール幕の取付けに。材質スチール・スチロール寸法(mm)17×35
丸筆ラウンド アサヒペン丸筆ラウンドアサヒペン
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
290税込319特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
PVC製カラーコーンベース トーグ安全工業PVC製カラーコーンベーストーグ安全工業
839税込923
1個
当日出荷
ゴム特有のにおいがしません。
質量(kg)約2寸法(mm)370×H30メーカー商品コード425116
スライドナット(D)FR用 日東工業スライドナット(D)FR用日東工業
1,798税込1,978
1セット(30個)
欠品中
材質ジュラコン(R)仕様M5質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
固定ベルト 日東工業固定ベルト日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ポリエステルブラック仕様ベルト幅 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
T型ラチェット付8本組ドライバーセット TRUSCOT型ラチェット付8本組ドライバーセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-6498セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ種類セット品商品構成セット品
ロロックディスク 3M(スリーエム)ロロックディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(25個)
当日出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
アルファリングフィルタ BRD-8U 興研アルファリングフィルタ BRD-8U興研
13,980税込15,378
1ケース(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRDKITO(キトー)
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
両面テープ付クリップ アルファ両面テープ付クリップアルファ
109税込120
1個
当日出荷
裏面両面テープ付
材質POM寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×22×20
データ用DVD-R CPRM対応 マクセルデータ用DVD-R CPRM対応マクセル
1,498税込1,648
1パック(5枚)ほか
当日出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆色鉛筆色辞典単色トンボ鉛筆
99税込109
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
コンセントバー・OAタップ 日東工業コンセントバー・OAタップ日東工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルタ BRD-82U 興研アルファリングフィルタ BRD-82U興研
13,980税込15,378
1ケース(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)岩田製作所
1,498税込1,648
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)日東工業
9,898税込10,888
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
結束テープ 日東工業結束テープ日東工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質ナイロンポリプロピレンブラック全長(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子 DST(大同端子製造)二つ穴端子DST(大同端子製造)
9,398税込10,338
1箱(25個)
当日出荷から16日以内出荷
端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
線止めバー 日東工業線止めバー日東工業
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルトVベルト D形 レッド三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ケーブルホルダー(鉄) 日東工業ケーブルホルダー(鉄)日東工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄(t2.3)塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ付クリップ アルファ[販促]粘着テープ付クリップアルファ[販促]
4,298税込4,728
1セット(50個)
当日出荷
ポスターやその他ちょっとした小物の取付けに!
用途ビニール幕やその他ちょっとした小物を取付ける時便利です。材質ABS・アクリル寸法(mm)26×13
ルームダクト 未来工業ルームダクト未来工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。
適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分ルームホワイト長さ(m)2
ケーブルホルダー付パネル 日東工業ケーブルホルダー付パネル日東工業
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から5日以内出荷
付属品付属ねじなし規格EIA(19インチ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)鉄(t1.6)
電動ファン付き呼吸用保護具用 交換用フィルタ 興研電動ファン付き呼吸用保護具用 交換用フィルタ興研
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具(ナノマテリアル対策用)交換用フィルタです。
粒子捕集効率(%)99.999以上(JIST8157-2009等級PL100)アズワン品番1-1994-11
ケーブルホルダー(FS用) 日東工業ケーブルホルダー(FS用)日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)岩田製作所
12,980税込14,278
1袋(100枚)
翌々日出荷
ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業ファクトライン用抜止めコンセント日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...