52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドコモらくらくスマートフォン『F-52B』専用のブック型スマホケースです。定期券や診察券などを収納できるカードポケットを3つ、サイドスリットを2つ搭載で収納力がバツグンです。。上品なソフトレザー仕様&ストラップ付で見た目的にも機能的にも使いやすくなっています。外出先などでちょっとした文字をスマートに読めるカード型ルーペ付き。
仕様スペック:カードポケット×3、サイドスリット×2、ストラップ付、カードルーペ付き 材質PU.TPU レッド 質量(g)87 タイプ手帳型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×147×19.5 対応機種FCNT らくらくスマートフォン F-52B ストラップ長(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
3,164 税込3,480
7日以内出荷

某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開きノート。鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り) 枚数30 規格セミB5 内容1冊 仕様/サイズ(mm)W179×H252 対象小学4~6年生 グリーン購入法適合 製本糸綴じ 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。6脚までスタッキングできます。
材質本体:メラミン化粧板、脚仕上げ:クロムメッキ 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S440) グリーン購入法適合 脚の種類ループ脚 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
タイプクラフトテープ エコマーク認定認定 本体質量(g)38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。6脚までスタッキングできます。
材質本体:メラミン化粧板、脚仕上げ:塗装 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S440) グリーン購入法適合 脚の種類ループ脚 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
タイプクラフトテープ エコマーク認定認定 本体質量(g)38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンライズサンライズ SRシールS70
エコ商品
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物 特性耐候性 グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

サンライズサンライズ SRシールH100
エコ商品
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物 特性高耐候性 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

バートルカーゴパンツ
エコ商品
アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)。摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)。細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー。ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)。ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン
股下(cm)80 グリーンマーク認定
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。
仕様PowerDelivery:非対応 質量(g)10 規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)15 映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応 転送速度(Gbps)最大5 オス形状Type-C メス形状Standard-A
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バートルジャケット
エコ商品
アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)。摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)。細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー。ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)。ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン
グリーンマーク認定
1着
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大電RM-USB3.0
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、1億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
エコ商品
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
1台
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大電RM-USB3.2
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

大電RM-USB3.1
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

大電RM-USB3.3
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、4億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

種別リサイクル エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS6130BK/WH、TS6230BK/WH、TS6330BK/WH、TS7330BK/WH/NV、TS7430BK/WH/NV、TS8130BK/WH/RD、TS8230BK/WH/RD、TS8330BK/WH/RD、TS8430BK/WH/RD、TR703、TR7530、TR8530、TR8630、TR9530BK/WH インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 142 012 グリーンマーク認定
1セット(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Windowsはらではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なNAS。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPUに第12世代IntelCore i3プロセッサーを搭載した法人向けNASです。最大500台の同時接続が可能でセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理中も、快適な動作を実現します。OSには、ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付で安心して長くご使用いただけます。
付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取付マニュアル、LANケーブル、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 消費電力(W)電源:123(Max)、96(typ) コネクタ形状【LANポート】RJ-45 外寸(mm)幅430×奥行407×高さ44 対応機種LANインターフェイスを搭載したTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iPad・ChromeBook※本商品の設定および管理にはいずれかの環境が必要です。・Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(Remoteデスクトップ接続可能であること) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz 機構【ドライブ取替】HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:対応有 OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置採用ドライブ:NAS専用HDD USBポートUSB3.2Gen2(USB3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB2.0Type-Aコネクター:正面×1 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:8 ドライブ数4(SATA接続) 対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz グリーンマーク認定
1台
935,980 税込1,029,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 タイプ人感センサー付 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 人感センサーON-OFF型 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプウォールウォッシャー型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)330 長さ(mm)1274 埋込穴(Φmm)1257×300 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型20形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)170 長さ(mm)636 埋込穴(Φmm)617×150 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型20形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)330 長さ(mm)656 埋込穴(Φmm)639×300 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)3.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体)
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)210 長さ(mm)1274 埋込穴(Φmm)1257×190 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連キーワード