カテゴリ
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(3)
- ヘルスケア(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rd10.4」の検索結果

固定式ロータドライブカウンターシンク
ノガ(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
ミニモ ピンクストーン PA#220 3×13mm
ミニター¥9,698税込¥10,6681袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度220厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ピンクストーン PA#320 3×13mm
ミニター¥12,980税込¥14,2781袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度320厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ピンクストーン PA#400 3×13mm
ミニター¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×13mm
ミニター¥9,698税込¥10,6681袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm
ミニター¥9,698税込¥10,6681袋(10個)当日出荷幅(mm)13粒度80厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
美ルル スキンチェッカー
ビューティフルエンジェル¥2,898税込¥3,1881個欠品中肌に当てて簡単スピード測定 10回分の結果を自動で保存 2色のライトとアイコンで分かりやすく表示仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)105×W(幅)32×D(厚さ)20mm●本体重量:約31gアズワン品番67-8046-40
Vベルト D形 レッド
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン
アオイ¥11,980税込¥13,1781袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)6日以内出荷あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
天板_昇降デスク用_曲線型
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30仕様本体へはお客様取付け材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)幅(mm)1200質量(kg)12.4高さ(mm)25奥行(mm)600形態組立出荷天板厚さ(mm)25昇降範囲(mm)25天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
onsemi 整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキーバリア 570mV
onsemi¥179,800税込¥197,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 570mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
美ルル 洗姫FURURU
ビューティフルエンジェル¥5,598税込¥6,1581個11日以内出荷お好みの振動で:これまでの洗顔ブラシでは、つい力が入ってしまいがちでしたが、洗姫Fururuなら、ブラシが設定した強さで振動してくれるから、お肌にやさしい洗顔を行えます。 浴室で使える生活防水:浴室で使えます。※充電口は防水ではありません。水で濡れないようご注意ください。また、過度に水をかけたり、水没・濡れたままの放置はしないでください。 丈夫で清潔なシリコン製 USB対応充電タイプ仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)85×W(幅)80×D(厚さ)28mm●本体重量:66gアズワン品番67-8046-39
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RK)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
EX1R形表示器(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥249,800税込¥274,7801個50日以内出荷明るく見やすい高輝度LED採用の表示器ボックス。アルミニウム合金鋳物の採用で軽量化。保護構造IP65(IEC60529)。IEC規格に適合した改正技術的基準(平成9年2月施行)に適合。石油貯蔵所、重量計測所などあらゆるシーンで活躍
クランク形カウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
回転ドライブカウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)
ノガ¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
ノガエージェントセット
ノガ¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500