カテゴリ

  • メカニカル部品(158)
  • バイク純正部品(100)
  • 作業服(96)
  • 研磨材(65)
  • 農業機械(47)
  • 制御機器(40)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(23)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 家電(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd30」の検索結果

関連キーワード
687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン減圧弁(蒸気用)RD-30型ベン
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2台)
3日以内出荷から4日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
紐付きロールゴミ袋 半透明 30L 50枚 ハウスホールドジャパン紐付きロールゴミ袋 半透明 30L 50枚ハウスホールドジャパン
1,598税込1,758
1個(50枚)
当日出荷
引っ張って、結んでごみ捨て簡単!ひも付きポリ袋の為、縛って持ち運びが便利。
厚さ(mm)0.025
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
899税込989
1本
当日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キトースーパーマグ KITO(キトー)キトースーパーマグKITO(キトー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
710税込781特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRDKITO(キトー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
859税込945
1個
当日出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×4mmミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)100粒度140トラスコ品番499-9410材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)岩田製作所
299税込329特価
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×4mmミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)100粒度600トラスコ品番499-9452材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×4mmミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9444材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×6mmミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)100粒度600トラスコ品番499-9665材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×4mmミニター
4,098税込4,508
1本
当日出荷
厚さ(mm)2幅(mm)4全長(mm)100粒度1000トラスコ品番852-9330材質アルミナ繊維質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3ミニター
4,098税込4,508
1本
当日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9797材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mmミニター
4,098税込4,508
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)10全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9720材質アルミナ繊維質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 Φ3ミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度1000トラスコ品番499-9819材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#600 Φ3ミニター
4,098税込4,508
1本
当日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度600トラスコ品番499-9801材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mmミニター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
厚さ(mm)0.5幅(mm)6全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9517材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#180 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#180 Φ3ミニター
4,098税込4,508
1本
当日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度180トラスコ品番499-9771材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000ムラキ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
ドーリー台車 光ドーリー台車(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(2個)
当日出荷
1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×4mmミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)100粒度1000トラスコ品番499-9461材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)岩田製作所
15,980税込17,578
1袋(500枚)
翌々日出荷
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 0.5×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#120 0.5×6mmミニター
4,098税込4,508
1本
当日出荷
厚さ(mm)0.5幅(mm)6全長(mm)100粒度120トラスコ品番499-9479材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ
29,980税込32,978
1セット(2台)
3日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×10mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×10mmミニター
4,098税込4,508
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)10全長(mm)100粒度1000トラスコ品番499-9746材質アルミナ繊維質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 Φ3 ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#120 Φ3ミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷
刃径(Φmm)3全長(mm)100粒度120トラスコ品番499-9754材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×10mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×10mmミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)10全長(mm)100粒度120トラスコ品番499-9681材質アルミナ繊維質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
RD-300G用受けゴム2個入(ビス付) リキマエダRD-300G用受けゴム2個入(ビス付)リキマエダ
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
リジッドラックRD-300G(10784584)用
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×4mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×4mmミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)100粒度120トラスコ品番499-9401材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×6mmミニター
6,198税込6,818
1本
当日出荷
厚さ(mm)2幅(mm)6全長(mm)100粒度1000トラスコ品番852-9337材質アルミナ繊維質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 0.5×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 0.5×6mmミニター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
厚さ(mm)0.5幅(mm)6全長(mm)100粒度1000トラスコ品番499-9533材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
汎用クリップ JTC汎用クリップJTC
879税込967
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロッド タジマツール(TJMデザイン)ハイロッドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から31日以内出荷
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド材質アルミ仕様(表面)縦目盛、(裏面)横目盛厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.8×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.8×6mmミニター
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8幅(mm)6全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9584材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×6mm ミニターミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×6mmミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)100粒度1000トラスコ品番499-9673材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
関連キーワード
...