カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd44」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
スリット付棚板 日東工業スリット付棚板日東工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
ダイス 25径 イシハシ精工ダイス 25径イシハシ精工(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から18日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED誘導ライト充電式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)材質ABS+PVC光源赤色LED充電時間(時間)約3(残量ゼロから満充電まで)内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ)
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ日東工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(マル47-8) BIGM(丸山製作所)キャップ(マル47-8)BIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
部品名称キヤツプ(マル47-8)図解NoMGC602R 刈り部部品_No.2、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.44、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.2、MGC602R 刈り部部品_No.37、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC702RD 刈り部部品_No.39、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.44、MGC702R 刈り部部品_No.37、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.2、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.44、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.2、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC702RD 刈り部部品_No.2、MGC702R 刈り部部品_No.2、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-700 側面刈り部(刈刃駆動)部品_No.40
ラックオプション スリット付棚板 Nitoラックオプション スリット付棚板Nito
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
放熱用のスリットが付いています。固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
用途各種機器の置き台に材質RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
ローボックスセット ハイテクウッドプラスローボックスセットハイテクウッドプラス
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
幅(mm)800高さ(mm)927奥行(mm)372
移動式棚板 日東工業移動式棚板日東工業
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から10日以内出荷
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
Pタイル Muji タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Mujiタジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8厚さ(mm)2
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
SMX-6 v3 BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)SMX-6 v3 BOOTAlpinestars(アルパインスターズ)
38,980税込42,878
1足
8日以内出荷
ライディングをネクストレベルへ
用途バイク用ブーツ
ユニットシャシ 日東工業ユニットシャシ日東工業
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
玄関収納セット ハイテクウッドプラス玄関収納セットハイテクウッドプラス
85,980税込94,578
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
高さ(mm)2350奥行(mm)372
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,698税込10,668
1台
翌日出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
クラシックギター弦(3セット) D'Addarioクラシックギター弦(3セット)D'Addario
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
伝統を超えたレスポンスと、透き通るような音像を。D'Addario「EJ45TT-3D」は、独自のマルチフィラメント芯線を採用したDynacore低音弦と、明るく鮮明なチタニウム高音弦を融合。ノーマルテンションの扱いやすさはそのままに、圧倒的なピッチ安定性とダイナミックな響きを3セットパックでお届けします。 D'Addario EJ45TT-3Dは、クラシックギター弦の新たな基準を打ち立てた「Pro-Arte Dynacore」シリーズの3セット入りマルチパックです。長年の研究により開発された独自の素材と製造プロセスにより、現代のギタリストが求める高い要求に応えます。 本製品の核心となる技術的特長は以下の通りです。 ・革新的なDynacore低音弦: 従来の工法とは異なる、ダダリオ独自のマルチフィラメント芯線(Dynacore)を採用。これにより、弦の柔軟性が飛躍的に向上し、指先へのレスポンスが極めて速くなりました。力強く太い豊かなサウンドを生み出すと同時に、張り替え直後からピッチが安定する驚異的な保持力を誇ります。 ・洗練されたチタニウム高音弦: 高音弦(1~3弦)には、洗練された現代的なサウンドを奏でるチタニウム素材を採用。従来のナイロン弦に比べ、非常に明るくクリアな音色が特徴で、メロディラインを美しく際立たせます。 ・精密なレーザー選別: 全ての高音弦は、自社開発のレーザー検査機によって測定され、直径とテンションが極めて均一になるよう選別されています。これにより、どのセットを張っても一貫したイントネーション(音程)と快適な弾き心地が保証されます。 ・優れた経済性と保護性能: 頻繁に弦を張り替えるプレイヤーに最適な3セットパック。環境に優しい防錆プレイヤーズ・パック(VCI袋)に封入されており、開封するその瞬間まで工場直送の鮮度を維持します。 ・楽器種別:クラシックギター用
仕様シリーズ:Pro-Arte Dynacore Titanium、楽器種別:クラシックギター用その他(テンション/ゲージ(インチ))テンション:Normal(ノーマルテンション) / 1st (E):.0280 / 2nd (B):.0322 / 3rd (G):.0403 / 4th (D):.028w(Dynacore巻弦) / 5th (A):.035w / 6th (E):.044w適合トーン:Bright / Vibrant / Modern(明るく響きの豊かな現代的な音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック素材高音弦:Titanium(チタニウム / 研磨なし)、低音弦:Dynacore(マルチフィラメント芯線+シルバープレート巻弦)
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
D'Addario XSAPB11553は、ダダリオがこれまでに培った技術を結集し、コーティング弦の限界を突破した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。特筆すべきは、その計算し尽くされた「Custom Light Plus」ゲージの設定にあります。 ・絶妙なゲージバランス: 1弦に.0115を採用したこのセットは、一般的なカスタムライト(.011~)では音が細く感じられ、ライトゲージ(.012~)ではテンションが強すぎると感じるプレイヤーにとっての「正解」を提供します。軽い演奏性を維持しながらも、ストローク時の音圧やリードプレイでの手応えを損ないません。 ・革新的なXSコーティング: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンが驚異的に長持ちします。コーティング特有の「ヌルつき」を抑えた、ノンコーティング弦に近い自然な手触りも大きな特徴です。 ・芯の強いサウンドと安定性: 芯線には高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらにフォスファーブロンズ巻弦による、深みのある温かな中低域ときらびやかな高域が、ギター本来の鳴りを引き出します。 ・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い防錆・長寿命化を実現。張り替えの頻度を劇的に減らしつつ、常にベストなコンディションで演奏を楽しめます。 ・楽器種別:アコースティックギター用
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Warm(豊かで明瞭、かつ温かみのある音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0115 / 2nd (B):.015 / 3rd (G):.024w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.044 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
かつてない寿命と、理想の演奏性を両立。D'Addario「XSAPB12554」は、独自の極薄コーティング技術により驚異の長寿命を実現したライトプラス(12.5-54)ゲージ。標準的なライトゲージより一回り太い設定が、指先への馴染みやすさはそのままに、より豊かで芯のある低音を奏でます。 D'Addario XSAPB12554は、ダダリオが持てるすべての技術を投入し、コーティング弦の常識を覆した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。最大の特徴は、独自の「Light Plus」ゲージ設定と、革新的な極薄フィルムコーティングにあります。 ・こだわりの「Light Plus」設定: 一般的なライトゲージ(12-53)とミディアムゲージ(13-56)の中間に位置する、12.5-54という絶妙な太さを採用しています。ライトゲージの弾きやすさを維持しつつも、低音域にさらなる重厚感とパンチを加えたいプレイヤーや、ドロップDなどのダウンチューニングを多用する際にも適度なハリを保ちたいプレイヤーに最適です。 ・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。また、コーティング弦特有の滑りすぎや違和感を抑えた、極めて自然なタッチを実現しています。 ・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度が大幅に向上しており、激しいストロークでも切れにくく、張り替え直後から安定したピッチを提供します。 ・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦のプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い耐久性を発揮。長期間、新品時のようなきらびやかなフォスファーブロンズ・サウンドを楽しめます。 ・楽器種別:アコースティックギター用
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Full / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0125 / 2nd (B):.0165 / 3rd (G):.0255w(ワウンド弦) / 4th (D):.034 / 5th (A):.044 / 6th (E):.054素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
ギヤ アウトプット 3RD 26T 13133-044 Kawasakiギヤ アウトプット 3RD 26T 13133-044Kawasaki
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
CORD 4-4,HIGH/T   30754422000 ホンダCORD 4-4,HIGH/T 30754422000ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
簡易台板セット 日東工業簡易台板セット日東工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ]寸法(mm)28.7×35取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ]寸法(mm)28.7×35取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
PLATE,DUST GUARD   41324463010 ホンダPLATE,DUST GUARD 41324463010ホンダ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ]寸法(mm)28.7×35取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
PLATE,DUST GUARD   41324415000 ホンダPLATE,DUST GUARD 41324415000ホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
PLATE,DUST GUARD   41324463000 ホンダPLATE,DUST GUARD 41324463000ホンダ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
ギヤケース(2 ソクメン) BIGM(丸山製作所)ギヤケース(2 ソクメン)BIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
部品名称ギヤケース(2 ソクメン)図解NoMGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.44、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.44、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.44
スプリング(ジヤバラ) BIGM(丸山製作所)スプリング(ジヤバラ)BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
8日以内出荷
部品名称スプリング(ジヤバラ)図解NoMGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.52、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.44、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.29
Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUM MICROCHIPMicrochip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUMMICROCHIP
2,898税込3,188
1袋(2個)
7日以内出荷
32KBフラッシュを備えた、高性能8ビットマイクロコントローラです。このデバイスには、80C52のあらゆる機能の他に、256バイト内部RAM、9ソース4レベル割り込みコントローラ、タイマー / カウンタ x 3が組み込まれています。また、プログラマブルカウンタアレイ、1024バイトXRAM、ハードウェアウォッチドッグタイマー、キーボードインタフェース、SPIインターフェース、マルチプロセッサ通信(EUART)を促進する汎用性の高いシリアルチャンネル、速度改善機構(X2モード)も組み込まれています。電源オン時や電源オフ時のフラッシュ / EEPROMの破損を防ぐために、外付けのブラウンアウト機能を実装することをお勧めします。
仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
8日以内出荷
部品名称オイルシール図解NoMGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.60、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.49、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.60、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.21、MGC602R 刈り部部品_No.42、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.8、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.49、MGC702R 刈り部部品_No.42、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.21、MGC702RD 刈り部部品_No.44、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.8、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.21、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.49、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.8、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.60
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
169税込186
1セット(10個)
8日以内出荷
部品名称ヒラザガネ図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.54、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.4、MS171EMK-1 フューエルタンク マフラ 付属品部品_No.13、MGC602R ハウジング部品_No.44、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.12、MGC602R ミッション部品_No.87、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.16、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.26、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.16、MGC702RD ハウジング部品_No.44、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.13など
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら