14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50~1M 温度(℃)-20~300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




直流の高電圧測定用プローブ
用途ブラウン管のアノード電圧測定用
1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和電気計器補修用テストリード
エコ商品
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード 全長(m)約1.2 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
欠品中


三和電気計器補修用ヒューズ
エコ商品
0.63A/250V Φ5.2×20mm セラミック管
仕様0.63A/250V 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

温度プローブK-8シリーズ接続用アダプタ
適合PC7000、PC710、PC720M、RD701、RD700、CD772 適合機種PC7000、PC710、PC720M、RD701、RD700、CD772 種別熱電対接続アダプタ 全長(m)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

三和電気計器補修用ホルスタ
エコ商品
デジタルマルチメータ本体の背面と側面保護用のホルスタ
種別補修用ホルスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和電気計器Acプラグ付テストリード
エコ商品
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード 全長(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

三和電気計器クランプセンサ
エコ商品
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732 種別クランプセンサ 全長(m)約1.5 アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A 使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少 使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと) 直流電流60/600 アズワン品番65-0524-88 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.75MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

三和電気計器テストリード
エコ商品
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード 全長(m)約1.4 内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1 安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,898 税込6,488
当日出荷