カテゴリ

  • 自転車部品(13)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd88」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザートカップ RD88-300 クリアー リスパック リスパック

    デザートカップ RD88-300 クリアー リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    温冷メニューや味の違いを容器カラーで伝え、売場を華やかに。デザート、温惣菜に。※フタ別売り。
    材質射出PP寸法(mm)Φ88×97質量(g)17容量(cc)300
  • ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り

    Nito
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。
    トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
  • デザートカップ RD88-300 クリアー イエロー リスパック リスパック

    デザートカップ RD88-300 クリアー イエロー リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    温冷メニューや味の違いを容器カラーで伝え、売場を華やかに。デザート、温惣菜に。※フタ別売り。
    材質射出PP寸法(mm)Φ88×97質量(g)17容量(cc)350
  • デザートカップ RD88-300 クリアー レッド リスパック リスパック

    デザートカップ RD88-300 クリアー レッド リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    温冷メニューや味の違いを容器カラーで伝え、売場を華やかに。デザート、温惣菜に。※フタ別売り。
    材質射出PP寸法(mm)Φ88×97質量(g)17容量(cc)350
  • デザートカップ RD88-300 クリアー ブルー リスパック リスパック

    デザートカップ RD88-300 クリアー ブルー リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    温冷メニューや味の違いを容器カラーで伝え、売場を華やかに。デザート、温惣菜に。※フタ別売り。
    材質射出PP寸法(mm)Φ88×97質量(g)17容量(cc)350
  • デザートカップ RD88-300 クリアー グリーン リスパック リスパック

    デザートカップ RD88-300 クリアー グリーン リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    温冷メニューや味の違いを容器カラーで伝え、売場を華やかに。デザート、温惣菜に。※フタ別売り。
    材質射出PP寸法(mm)Φ88×97質量(g)17容量(cc)350
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード 日東工業

    電源プラグコード

    日東工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    定格電圧(V)AC125外形寸法L(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト D形 レッド

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り

    Nito
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
    トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
  • 電源プラグケーブル(コード) 日東工業

    電源プラグケーブル(コード)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグケーブル(コード) Nito

    電源プラグケーブル(コード)

    Nito
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。
    トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源プラグコード(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    8,898税込9,788
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC125外形寸法L(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
  • 生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュF ENDO(遠藤照明)

    生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュF

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)5000光源色フレッシュF光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュD ENDO(遠藤照明)

    生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュD

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。素材の香ばしさを引きたてる。総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/47.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源色フレッシュD光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ナチュラルL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RD NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプRDスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ブラックL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプERDスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
  • RD2-C88FC Rear Derailleur Cage RIDEA

    RD2-C88FC Rear Derailleur Cage

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teethカーボン対応105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
  • 電子ピアノ Privia レッド PX-S1100RD [88鍵盤] カシオ計算機

    電子ピアノ Privia レッド PX-S1100RD [88鍵盤]

    カシオ計算機
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。
    付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時)質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)レッドタイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)10電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 )スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2鍵盤数88
  • RD1-C88FC Rear Derailleur Cage RIDEA

    RD1-C88FC Rear Derailleur Cage

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teethカーボン対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI GS63 8RD-088JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI GS63 8RD-088JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI GS63 8RD-088JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18Tカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18Tカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
    仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数18T&18T
  • RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
    仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合SRAM:RED、FORCE、RIVAL歯数18T&18T
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • (MC088)PIPE,AIR 6 A/G0V-UNL0RD 三菱ふそう

    (MC088)PIPE,AIR 6 A/G0V-UNL0RD

    三菱ふそう
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷