カテゴリ

  • バイク純正部品(374)
  • メカニカル部品(370)
  • 制御機器(341)
  • バイク部品(234)
  • 学童・教育用品(199)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 自動車純正部品(138)
  • トラック純正部品(105)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(86)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 家電(51)
  • 電気材料(50)
  • 切削工具(44)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 農具(40)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 農業機械(28)
  • 機構部品(27)
  • オフィス家具(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(13)
  • 研磨材(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自転車部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 作業服(6)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)

「rds」の検索結果

関連キーワード
2,661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から31日以内出荷
質量(g)45
RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサー NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
チップ RDS イスカルチップ RDSイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kamvas RDS-160 HUIONKamvas RDS-160HUION
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書質量(kg)1.26外形寸法(mm)423.5×253×12出力電圧5V/2A精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-Cコントラスト比1000:1スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45°輝度220nit (Max.)表示色16.7M(8bit)解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカットキー)10個RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧USB 5V筆圧レベル(感知)8192レベル応答時間(ms)25材質(ガラス)アンチグレアガラス
Kamvas RDS-220 HUIONKamvas RDS-220HUION
91,980税込101,178
1個
6日以内出荷
21.5インチ2.5K QHDペンディスプレイで想像力を無限大に解放すれば、目の前にドラマチックな風景が広がります。その鮮明さと細部へのこだわりが、映画を見ているかのような映像体験と没入感のあるデジタルワールドを演出します。量子ドットがもたらすカラフルな幻想の世界量子ドット技術が用いられたKamvas RDS-220は、微細な半導体結晶が光に反応して彩度を落とさずに最大輝度でより広いスペクトルの色を表現する新型のLEDバックライト液晶ディスプレイを搭載しています。これにより、Kamvas RDS-220はsRGB 145%の色域ボリューム、1670万色の表示色、そしてシャープなコントラストを実現し、高い色精度と彩度を持つ、色鮮やかな映像表現が可能になりました。集中力を損なわないアンチグレアスクリーンKamvas RDS-220では、量子ドット技術により、有害とされるブルーライトの放射が低減され、アンチグレア・エッチング加工を施したガラス表面により、効果的にまぶしさが抑えられています。そのため、明るい外光や眼精疲労に悩まされることなく、快適にペンディスプレイを見続けたりドローイングに集中することができます。創造性を引き出すために生まれたディスプレイ8192段階の筆圧感知機能と300PPS以上のレポートレートにより、わずかな筆圧の変化も即座に認識し、ペン先から出るラインとストロークを思い通りに表現することができます。PW517は、±60°のチルトに対応し、自然な陰影や色合いを表現するための操作性が向上し、作品をダイナミックにしたり、立体感を与えることがより簡単になりました。複数のポートで効率的なアート制作をKamvas RDS-220の右側面にあるUSB-Aポートを使用すれば、USBメモリーやマウス、キーボードなどを接続して、作業効率が向上します。また、2つのUSB-Cポートは、3in2ケーブルでペン型ディスプレイと他の機器を接続する際、より安定したデータ転送と十分な電力供給を提供します。シームレスに連携Kamvas RDS-220はドローイング、デザイン、写真編集、アニメーション、3Dモデリングなどの幅広いソフトウェアに加え、Windows OS、macOS、Android OSなどのさまざまなOS上で完璧に動作します。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:145% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴寸法(mm)アクティブエリア:475.4×267.4質量(kg)3.45(専用スタンド)外形寸法(mm)546×323×19~26.7出力電圧12V/3A精度(mm)±0.3(センター)、±2(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載読取(率)>300PPSコントラスト比1200:1スタンドスタンド調節角度 20°~80°表示色16.7M(8bit)解像度2560×1440 (16:9) QHD、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS 60Hz互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)傾き角(°)(検知)±60RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100-240V(50/60Hz)筆圧レベル(感知)8192レベル輝度(cd/m2)220(Max.)応答時間(ms)14
ステンレス DリンクRDS RDS-7シリーズ 水本機械製作所ステンレス DリンクRDS RDS-7シリーズ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
(023)スペーサ RDS33 スバル(023)スペーサ RDS33スバル
219税込241
1個
5日以内出荷
(024)グロメツト RDS33 スバル(024)グロメツト RDS33スバル
98税込108
1個
5日以内出荷
(064)フュエルゲージ RDS33 スバル(064)フュエルゲージ RDS33スバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(085)バツテリトレイ RDS33 スバル(085)バツテリトレイ RDS33スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
RDS-X23 サッカーベースロボ RDS-X23-103Typeシリーズ JAPAN ROBOTECHRDS-X23 サッカーベースロボ RDS-X23-103TypeシリーズJAPAN ROBOTECH
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
サッカーロボットの製作に適したユニバーサルプレートの車体、反射赤外線センサーや変調赤外線センサーをセットにしました。
アズワン品番67-0431-21
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ポール操作タチカワブラインド
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.8MB)サービス分類オーダー・加工
(064)フュエルゲージ CP RDS66 スバル(064)フュエルゲージ CP RDS66スバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RDS-X23 サッカーベースロボ RDS-X23-103Typeシリーズ JAPAN ROBOTECHRDS-X23 サッカーベースロボ RDS-X23-103TypeシリーズJAPAN ROBOTECH
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
サッカーロボットの製作に適したユニバーサルプレートの車体、反射赤外線センサーや変調赤外線センサーをセットにしました。
アズワン品番67-0431-19
RDS-X23 サッカーベースロボ RDS-X23-103Typeシリーズ JAPAN ROBOTECHRDS-X23 サッカーベースロボ RDS-X23-103TypeシリーズJAPAN ROBOTECH
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
サッカーロボットの製作に適したユニバーサルプレートの車体、反射赤外線センサーや変調赤外線センサーをセットにしました。
(243)コントロール リンク CP RDS スバル(243)コントロール リンク CP RDSスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RDS-X22 ライントレース/超音波衝突回避ロボ RDS-X22-104Typeシリーズ JAPAN ROBOTECHRDS-X22 ライントレース/超音波衝突回避ロボ RDS-X22-104TypeシリーズJAPAN ROBOTECH
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
反射赤外線センサーやボード搭載の明るさセンサーによるライントレース、超音波センサーによる障害物への衝突回避を実験することができます。車体は7mmピッチの3.5mm穴ユニバーサルプレートで様々なロボットの製作のベースとして使用できます。ライントレースプログ
アズワン品番67-0431-16
RDS-X21 ローバー自立型ロボ RDS-X21-104Typeシリーズ JAPAN ROBOTECHRDS-X21 ローバー自立型ロボ RDS-X21-104TypeシリーズJAPAN ROBOTECH
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
反射赤外線センサーで壁伝いロボットを実験することができます。車体は7mmピッチの3.5mm穴ユニバーサルプレートで様々なロボットの製作のベースとして使用できます。
アズワン品番67-0431-15
RDS-X21 ローバー自立型ロボ RDS-X21-104Typeシリーズ JAPAN ROBOTECHRDS-X21 ローバー自立型ロボ RDS-X21-104TypeシリーズJAPAN ROBOTECH
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
反射赤外線センサーで壁伝いロボットを実験することができます。車体は7mmピッチの3.5mm穴ユニバーサルプレートで様々なロボットの製作のベースとして使用できます。
アズワン品番67-0431-14
(013)スクリュー&ワッシャ AY RDS33 スバル(013)スクリュー&ワッシャ AY RDS33スバル
29税込32
1個
5日以内出荷
RDS-X22 ライントレース/超音波衝突回避ロボ RDS-X22-104Typeシリーズ JAPAN ROBOTECHRDS-X22 ライントレース/超音波衝突回避ロボ RDS-X22-104TypeシリーズJAPAN ROBOTECH
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
反射赤外線センサーやボード搭載の明るさセンサーによるライントレース、超音波センサーによる障害物への衝突回避を実験することができます。車体は7mmピッチの3.5mm穴ユニバーサルプレートで様々なロボットの製作のベースとして使用できます。ライントレースプログラム、衝突回避プログラムはガイドPDFで解説します。
アズワン品番67-0431-17
(013)スクリュー&ワッシャ AY RDS25 スバル(013)スクリュー&ワッシャ AY RDS25スバル
24税込26
1個
5日以内出荷
(013)ボルト&ワツシヤ AY,RG RDS スバル(013)ボルト&ワツシヤ AY,RG RDSスバル
189税込208
1個
5日以内出荷
ヒロセ電機 リテーナ EnerBee DF33Cシリーズ DF33C-12RDS-3.3 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 リテーナ EnerBee DF33Cシリーズ DF33C-12RDS-3.3HIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mmコネクタリテーナー. EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm 1列及び2列コネクタリテーナーは、EnerBee DF33Cシリーズ圧着ソケットハウジングと組み合わせて使用するように設計されています。 EnerBee DF33Cリテーナーを使用することで、コンタクトの着実な挿入が保証されて保持力が高まり、ケーブルに過度な引っ張り力がかかりうる用途に対応できます。シリーズEnerBee DF33CRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品内部電源
PID制御スターターセット RDS-X25 Zero) RDS-X25(Zero)_103TYPEシリーズ JAPAN ROBOTECHPID制御スターターセット RDS-X25 Zero) RDS-X25(Zero)_103TYPEシリーズJAPAN ROBOTECH
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
RDS-X25(Zero)PID制御スターターセットは、エンコーダー付ギヤボックスを使ったモデルです。ガイドPDFはエンコーダー付モーターの出力を読み取り、カウントする、さらにPID制御を応用してモーターの個体差があっても直進するサンプルプログラムを実験できます。ロボットにペンをセットして簡単な図形を描くプログラムをテストできます。同じ車体で、ライントレースと衝突回避の実験もできます。また、部品を組み替えることで様々なロボットのベースとしても使用できます。ガイドPDFの後半には東洋大学 山川先生の「オドメトリを用いた軌道制御」を掲載しています。※ZeroモデルはコントローラーRDC-103に加速度/ジャイロセンサーが搭載されていませんが、「オドメトリを用いた軌道制御」では使用しません。I2C接続で加速度/ジャイロセンサーを別途追加することはできます。
アズワン品番67-0431-23
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ワンポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ワンポール操作タチカワブラインド
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.8MB)サービス分類オーダー・加工
全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズ JAPAN ROBOTECH全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズJAPAN ROBOTECH
27,980税込30,778
1セット
11日以内出荷
駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-104TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-104(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反アズワン品番67-0430-89
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ポール操作タチカワブラインド
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
遮熱スラット 40色展開 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.42MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ワンポール操作タチカワブラインド
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
遮熱スラット 40色展開 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.42MB)サービス分類オーダー・加工
全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズ JAPAN ROBOTECH全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズJAPAN ROBOTECH
25,980税込28,578
1セット
11日以内出荷から13日以内出荷
駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
リング ステンレス DリンクRDS 線径7mm 水本機械製作所リング ステンレス DリンクRDS 線径7mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ポール操作タチカワブラインド
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
グロスレス遮熱スラット 40色展開 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱です。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ワンポール操作タチカワブラインド
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
グロスレス遮熱スラット 40色展開 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱です。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ヨコ型ブラインド  シルキーアクアRDS ノンビス フッ素+グロスレス遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーアクアRDS ノンビス フッ素+グロスレス遮熱 ワンポール操作タチカワブラインド(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取付けできない窓、工具なしで簡単に取り付けたいときに便利! 耐水仕様だから、水回りはもちろん、結露対策にもおすすめです。 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱に簡単に汚れが落とせる「フッ素」をコーティングしたスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載!
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。関連資料(5.12MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.45MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ヨコ型ブラインド  シルキーアクアRDS ノンビス フッ素+グロスレス遮熱 ポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーアクアRDS ノンビス フッ素+グロスレス遮熱 ポール操作タチカワブラインド
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取付けできない窓、工具なしで簡単に取り付けたいときに便利! 耐水仕様だから、水回りはもちろん、結露対策にもおすすめです。 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱に簡単に汚れが落とせる「フッ素」をコーティングしたスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載!
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。関連資料(5.12MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.45MB)サービス分類オーダー・加工
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
欠品中
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズ JAPAN ROBOTECH全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズJAPAN ROBOTECH
29,980税込32,978
1セット
28日以内出荷
駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-103TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-103(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反射センサ●変調赤外線センサ●音センサ●明るさセンサ●スライダー●付属パーツ:機構部シャーシセット●出荷時:標準ホイール取り付け自律移動用車両型移動機構●全方向移動ロボ用メカナムホイール交換部品●鉄製貼り付けウエイト5/10gシート●補修用ネジ・ナット●その他:プログラミング開発環境CD-ROM●マイクロUSBケーブル●収納ケース●【参考動画】アズワン品番67-0430-87
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
...