カテゴリ
- 電気材料(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
「rds-20rpg」の検索結果

まもれーる・トイレくん
TERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
プロテクトカバー (器具用保護カバー)
未来工業(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。適合プレート一連用
フルカラーガードプレート(カギ付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
まもれーる・屋外くん
TERADA(寺田電機製作所)(9件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78適合ねじ径(Φmm)4
まもれーるスリムくん(鍵付)
TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
プロテクトカバー (器具用保護カバー)鍵付
未来工業(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。適合プレート一連用
コンセント安全キャップ(3P用)
サンワサプライ(9件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(10件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
まもれーる・透明2連くん
TERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして付属品カギ×1仕様カギ付セキュリティカバー色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(5件のレビュー)¥68~税込¥75~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)