カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「rds30」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所)まもれーるスリムくん(鍵付)TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
まもれーる・透明スリムくん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・透明スリムくんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5防水性IPX4
スイングプラグ対応コンセントカバー JAPPYスイングプラグ対応コンセントカバーJAPPY
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
スイングプラグを接続した状態で施錠!店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能既設コンセントへの後付けが可能別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上
材質(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)140.5奥行(mm)29設置場所屋内専用
パワーMOSFET 東芝パワーMOSFET東芝
779税込857
1個
4日以内出荷
用途DC/DCコンバータモーター駆動備考4V駆動電流(A)ID:60電圧(V)VDSS:60入力容量Ciss:5400pF(標準) (Vds=10V f=1MHz)電力(W)Pc(Tc=25℃):150構造Nch-MOS速度Yfs:40s抵抗(MΩ)RDS:15(Vgs=4V Id=30A)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P(N)
レーザースキャナ SICKレーザースキャナSICK
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applicationsProduction processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fieldsThe new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDS8958A onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDS8958Aonsemi
1,698税込1,868
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様このデュアル N / P チャンネル拡張モード電界効果トランジスタは、 Advanced PowerTrench プロセスを使用して生産されており、特にオン状態抵抗を最小限に抑えながら、優れたスイッチング性能を維持するようにカスタマイズされています。これらのデバイスは、低インライン電力損失及び高速スイッチングが必要な低電圧用途やバッテリ駆動用途に最適です。Q1 : N チャネル 7.0 A 、 30 V RDS ( ON )-4.5 V 高速スイッチング速度 幅広く使用されている表面実装パッケージピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大パワー消費(W)2最大動作温度(℃)150
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムコンセントカバー JAPPYスリムコンセントカバーJAPPY
3,698税込4,068
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から17日以内出荷
質量(g)45
まもれーる・スリムくん用 TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・スリムくん用TERADA(寺田電機製作所)
339税込373
1個
60日以内出荷
スリム用ゴムパッキン JAPPYスリム用ゴムパッキンJAPPY
399税込439
1個
翌日出荷
(27000)ボデイASSY.,バルブ ホンダ(27000)ボデイASSY.,バルブホンダ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ラクスタンド 未来工業ラクスタンド未来工業
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
柱本体は軽く、錆びにくいアルミの仮設電源用スタンドです。
用途仮設電源盤固定用の自立ポールとして。付属品ポールキャップ×2、ケーブルカバー、機器取付金具適合本体1300材質本体:アルミ幅(mm)1300奥行(mm)1300