カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「re-260」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモータコントローラSP ワンダーキットDCモータコントローラSPワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速 Verbatim(バーベイタム)BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3枚)ほか
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプくり返し録画用種類BD-RE構造片面2層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分記憶容量(GB)50
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
モーター 260 ELPAモーター 260ELPA
350税込385
1個
当日出荷
適正電圧:DC3.0V RE-260型
超硬リブ用エンドミル 協和精工超硬リブ用エンドミル協和精工
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
TR-841GR スクエアタンブラー 260ml グレー トライタン エンテックTR-841GR スクエアタンブラー 260ml グレー トライタンエンテック
999税込1,099
1個
4日以内出荷
断面がスクエア型のクリアでおしゃれなタンブラーです。断面が四角(スクエア)型の為、スタッキングの際は同じ向きに重ねてください。
容量(mL)260質量(g)100サイズ(mm)72×72×100素材PCT樹脂(トライタン)
DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】ワンダーキット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)消費電流:モータによって変化最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ回転制御範囲:約0~80%回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
気体の分子運動説明器 ナリカ気体の分子運動説明器ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
高橋一成先生ご考案 手回し発電機を使ってピストンを往復運動させ、透明な管内で分子に見立てた球が運動するようすを観察します。気体の圧力と体積・温度との関係などを学習するのに最適です。 付属のゼネコンV3(手回し発電機)を回す速さにより、ピストン運動に強弱がつけられます。
管径×長さL(mm)Φ40×240モーターマブチモーターRE-260RA寸法(mm)約200×120×320
エンドミル 焼結 2刃 SBRE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 SBRE協和精工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 2刃 BRE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 BRE協和精工
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
DCモーター(リード線タイプ) エスコDCモーター(リード線タイプ)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900定格電流(A)0.63定格出力(W)0.487定格トルク(N・m)9.31定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
倒立制御学習キット 北斗電子倒立制御学習キット北斗電子
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
RY3048F-ONE と組合せ、状態フィードバック制御の実験ができる倒立制御学習キット モータのトルク制御や速度制御を組合せ、倒立させる事も可能 マイクロコンピュータの基礎制御理論を学習可能 NiMH乾電池で連続5時間稼動 組立が容易
セット内容本体基板 ○付属ソフトCD ○ギヤボックス ○タイヤ ○エンコーダディスクASSY ○取扱説明書(※RY3048F-ONEの接続にはケーブル接続か、別売の変換基板が必要です。)内容【CD】 HKT Cコンパイラ・アセンブラ ○参考ソフト・デモソフト ○内蔵ROM書込ソフトモーター模型用マブチRE-260モータセンサー角速度センサ:ENC-03MA、回転数センサ:6P/Rev.ロータリーエンコーダ関連資料(0.15MB)構成部品パワードライブ:フルブリッジPWM駆動、ギヤボックス:タミヤ6速ギヤボックス