カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-280」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(39件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
  • 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト

    三ツ星ベルト
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
  • スリムライスディスペンサー ジャパンサミック

    スリムライスディスペンサー

    ジャパンサミック
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約10cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。キャスター付で付属の取っ手を使い、楽に動かすことができます。また床との間に隙間ができ通気性が良くなり、湿気を防ぎ、防カビ効果に優れています。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。お米は上から投入することができます。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合の計量つまみ付きで便利。正面小窓と上部ふたで残りのお米の量も分り易い。
    材質本体/カラー鋼板(ホワイト)、その他/樹脂容量約4合計量方式1合
  • TRIANGLE RE*R280* ホンダ

    TRIANGLE RE*R280*

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート

    NACHI(不二越)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • BOX ASSY,RE*R280* ホンダ

    BOX ASSY,RE*R280*

    ホンダ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FENDER R,RE*R280* ホンダ

    FENDER R,RE*R280*

    ホンダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,RE*R280* ホンダ

    BOX ASSY,RE*R280*

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • FENDER L,RE*R280* ホンダ

    FENDER L,RE*R280*

    ホンダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • モーター 280 ELPA

    モーター 280

    ELPA
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC3.0V RE-280型
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    21日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    21日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキット

    DCモータコントローラSP【基板完成品】

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML 3M

    スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML

    3M
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。 換気扇の油汚れをブロックします。 たまった油汚れはお湯で落とせます。 お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。
    用途レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。トラスコ品番239-0022材質界面活性剤色透明容量(mL)280容量(kg)0.36容量(g)360希釈倍率1倍
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1個
    欠品中
    種別RE-280軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、650mA
  • DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 6 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 6 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥769税込¥846
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • イレーサー 280 コンパクトツール

    イレーサー 280

    コンパクトツール
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    イレーサー
    用途ステッカー等の剥離付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10ml、Lレンチ(5mm)質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3400型番280使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアーインレットPT:1/04騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
  • イレーサー280用 アクセサリー コンパクトツール

    イレーサー280用 アクセサリー

    コンパクトツール
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    イレーサー280用アクセサリ
    用途アクセサリ・アンダーコート剥離・シーラー剥離・錆落とし適合イレーサー280
  • 和楽オットマン セルタン
    レッド
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    和楽オットマン

    セルタン
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    4日以内出荷
    二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】構造材:ポケットコイル、クッション材:ウレタン、モールド成型、【脚】樹脂、生地:PVC・ダリアン・タスク質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5高さ(cm)30.5奥行き(cm)48
  • レデューサー イスカル

    レデューサー

    イスカル
    ¥559,800税込¥615,780
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE-01RHINO ERA ケイワーク
    ブラック
    ベージュ

    RE-01RHINO ERA

    ケイワーク
    ¥5,798税込¥6,378
    1足
    5日以内出荷
  • DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 84 rpm 919Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 84 rpm 919Dシリーズ

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 84 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.75 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 29 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 29 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.7 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 1.06 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 29 rpm 919Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 29 rpm 919Dシリーズ

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.81 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥859税込¥945
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格8.5X13XT2部品名称ヒラザガネ図解NoRE830SUS 部品_No.6、RE830A 部品_No.6、RE952A 部品_No.6、MW280H 工業用ポンプ部品_No.43、MW430H 工業用ポンプ部品_No.46、RE830 部品_No.6、MW330H 工業用ポンプ部品_No.47、RE804 部品_No.6
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥859税込¥945
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格8.5X13XT1部品名称ヒラザガネ図解NoRE672 部品_No.4、RE830A 部品_No.5、MW430H 工業用ポンプ部品_No.47、RE830 部品_No.5、RE804 部品_No.5、RE1822E 部品_No.4、MW280H 工業用ポンプ部品_No.44、MW330H 工業用ポンプ部品_No.48、RE830SUS 部品_No.5、RE1822D 部品_No.4、MW290 工業用ポンプ部品_No.16497、RE952A 部品_No.5、RE952 部品_No.4、RE2122D 部品_No.4
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥749税込¥824
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.69、MW540 工業用ポンプ部品_No.59、RE672 部品_No.25、MW540 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF34G(2004) 部品_No.29、MW651(2009) 部品_No.70、MW2SFX30GZ 部品_No.45、RE952A 部品_No.25、MW330H 工業用ポンプ部品_No.64、MW430H 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.56、RE952 部品_No.25、MW290 工業用ポンプ部品_No.16438、MW280H 工業用ポンプ部品_No.41、RE1822E 部品_No.19、MW430H 工業用ポンプ部品_No.44、MW650 工業用ポンプ部品_No.60、MW2SFX35G 部品_No.43、MW330H 工業用ポンプ部品_No.45
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoMW2HP351EL6 部品_No.56、MW320H2(2004) 部品_No.65、MW560 工業用ポンプ部品_No.58、MW530 工業用ポンプ部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.53、RE2122D 部品_No.19、MW2HP35ER6-U 部品_No.50、MW3HP681K 部品_No.55、MW280H 工業用ポンプ部品_No.53、MW2HP50EL6 部品_No.52、MW320H 工業用ポンプ部品_No.52、MW2HP50B 部品_No.51、MW2HP351EL5 部品_No.56、MW781 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.52、RE1822D 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.55、MW240 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.52、MW340 部品_No.56、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.55、MW2HP55EL 部品_No.54など
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD280) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD280)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用口径40Aフランジ