カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「re-430」の検索結果

バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )
リングスター¥3,098税込¥3,4081個欠品中充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1.1色デザートカラー/ブラック内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )
リングスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ディスクグラインダー(100mm・125mm)やマルチツールなどの収納に最適。 電動工具本体を固定する専用スポンジ付。 砥石やスパナなど専用アクセサリーが収納できる中皿付。 中皿はスライドでき、90度回転させると高さを変えることもできる。 ディスクグラインダー・マルチツールはコード式・充電式どちらにも対応。 バッテリー・充電器も収納できる。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。用途ディスクグラインダーやマルチツールの収納。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1色ブラック/グリーン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×98/55(中皿一段目下/中皿二段目下)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×157×35
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト
三ツ星ベルト¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から52日以内出荷レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
ツールボックス
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷グラインダーの収納可能なツールボックスです。中皿スライド機能付きです。収納物に合わせて中皿を90度回転させれば高さ変更可能です。用途道具・工具の収納や持運び。仕様中皿1枚付き材質高耐衝撃性コーポリマー
TENQOO非常灯電源別置形埋込
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。周波数(Hz)50/60
スプレープライマー430ml
ユニット¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷ガス抜きキャップ採用、密着性向上。用途各種路面表示物の施工の際の下地処理にご使用ください。トラスコ品番743-5789材質EVA樹脂系溶剤形容量(mL)430(エアゾール缶)質量(g)40危険物の類別非危険物
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z73
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか翌日出荷から翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リソー■RZ330/RZ430/RZ530/RZ630/RZ730/RZ737、MZ730、RE23M/RE23Z、MD5450、SD5430/SD5430L/SD5480■デュプロ■DP-533TC/DP-633TCサイズB4適合機種メーカーリソー、デュプロ適合純正型番【リソー】Zタイプ73(S-4370) / RE B4 Z(S-2631)【デュプロ】 DR533 / DR633
ネジの救急箱 ピンクスター
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781式翌々日出荷「ネジがなめて回らない」「固着して外せない」―そんなネジトラブルに備える、実用工具をひとまとめにしたセットです。_x000D_。つかむ・回す・外すの用途に加え、作業時の安全性を確保できる保護メガネ、作業用手袋を同梱。_x000D_。家庭のメンテナンスやDIY、バイク/自転車整備など幅広く活躍します。_x000D_。工具は専用ケースに収納でき、持ち運びや保管もスッキリ。空きスペースに手持ち工具を追加してカスタム収納も可能です。仕様【保護メガネYR-PILINA1-C】防曇コート(VF-Plus+)+着脱式防塵ガスケット UV(380nm以下)99.9%カット JIS T-8147適合セット内容工具箱:RE-430/ハイブリッドレンチ:TWM-13P/ネジザウルスVAX:PZ-75P/GTドライブ:DZ-70P/ネジキャッチ:DR-19P/ネジモグラミドルセット:DBZ-401P/ネジバズーカセット:DBZ-22P/マグバンド:DR-95P/LEDフラッシュライト:SL-96P/山羊手袋:YSG-G01(耐摩耗・高耐久)/保護メガネ:YR-PILINA1-C全長(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】222質量(g)【マグバンドDR-95P】35対辺(mm)【GTドライブDZ-70P】6.35電源【LEDフラッシュライトSL-96P】単三電池×1本適合範囲圧着:【ネジザウルスVAXPZ-75P】1.25~3.5sqねじ頭径(mm)【ネジザウルスVAXPZ-75P】Φ3~9.5切断能力【ネジザウルスVAXPZ-75P】2.6mm×3芯(VVF)適合サイズ(mm)【ネジキャッチDR-19P】4~6.35最大口開き(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】38.5(モンキー)/45(パイプレンチ)適合ねじ(mm)【ネジモグラミドルセットDBZ-401P】(対辺)0.89/1.5/2/2.5/3/4/5 7本セット外寸法(Φmm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)対応ねじ【ネジバズーカセットDBZ-22P】(ドライバー)No.0/No.1/No.2 4本セット適合パイプ径(Φmm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】Φ6~45光束(Lm)【LEDフラッシュライトSL-96P】135サイズ(mm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)防水性【LEDフラッシュライトSL-96P】IPX6照射距離(m)【LEDフラッシュライトSL-96P】50連続点灯時間(時間)【LEDフラッシュライトSL-96P】約4
セーフティライトカーテン
オムロンヘルスケア¥119,800税込¥131,7801組7日以内出荷Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。20 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:20●防護高さ:430mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手アズワン品番65-7348-67
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格M81シユ部品名称6カクナツト図解NoRE952A 部品_No.26、MW330H 工業用ポンプ部品_No.65、RE672 部品_No.26、MW70 工業用ポンプ部品_No.70、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.46、RE1822E 部品_No.20、MW430H 工業用ポンプ部品_No.64、MW540 工業用ポンプ部品_No.57、RE952 部品_No.26
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(10個)8日以内出荷規格8.5X13XT2部品名称ヒラザガネ図解NoRE830SUS 部品_No.6、RE830A 部品_No.6、RE952A 部品_No.6、MW280H 工業用ポンプ部品_No.43、MW430H 工業用ポンプ部品_No.46、RE830 部品_No.6、MW330H 工業用ポンプ部品_No.47、RE804 部品_No.6
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(10個)8日以内出荷規格8.5X13XT1部品名称ヒラザガネ図解NoRE672 部品_No.4、RE830A 部品_No.5、MW430H 工業用ポンプ部品_No.47、RE830 部品_No.5、RE804 部品_No.5、RE1822E 部品_No.4、MW280H 工業用ポンプ部品_No.44、MW330H 工業用ポンプ部品_No.48、RE830SUS 部品_No.5、RE1822D 部品_No.4、MW290 工業用ポンプ部品_No.16497、RE952A 部品_No.5、RE952 部品_No.4、RE2122D 部品_No.4
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(10個)8日以内出荷規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.69、MW540 工業用ポンプ部品_No.59、RE672 部品_No.25、MW540 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF34G(2004) 部品_No.29、MW651(2009) 部品_No.70、MW2SFX30GZ 部品_No.45、RE952A 部品_No.25、MW330H 工業用ポンプ部品_No.64、MW430H 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.56、RE952 部品_No.25、MW290 工業用ポンプ部品_No.16438、MW280H 工業用ポンプ部品_No.41、RE1822E 部品_No.19、MW430H 工業用ポンプ部品_No.44、MW650 工業用ポンプ部品_No.60、MW2SFX35G 部品_No.43、MW330H 工業用ポンプ部品_No.45