30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm)10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 左右通り精度(mm)15mで±2以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能防塵・防水設計 自動補正範囲±2° 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 仕様1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 セット内容受光器・三脚セット レーザー光色グリーン
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.4 連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×203 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/12 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V 本体寸法(mm)110×195 本体質量(kg)約1.2 精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス1M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ2段階 レーザー可視光半導体レーザー
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロTYZ
高輝度縦・横地墨レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 本体質量(g)1200 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー安全基準クラス1M
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター 本体質量(kg)約1.5 連続使用時間(時間)約5(LBT-5200IN使用時) 本体サイズ(mm)150×80×145 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/7.5 明るさ2段階 照射ライン縦全周、水平全周、地墨
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.3 連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×214 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×1、水平×1、地墨
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷

電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.65 連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×254 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×2、水平×1、地墨
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.65 本体サイズ(mm)130×254 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点 レーザー安全基準クラス2M 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時 寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V 本体寸法(mm)110×195 本体質量(kg)約1.2 精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m 連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス1M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ2段階 レーザー可視光半導体レーザー 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

テクノ販売テクノパイソン
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m 明るさ3段階 レーザー出力クラス2M 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V 使用温度範囲(℃)-10~40
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位) 明るさ2段階 レーザー出力クラス2M 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売) レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 使用温度範囲(℃)-10~50
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15GP,FSG(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3型電池×4本/AC100V 精度(mm)【実測】±1/10m(全方位) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス2M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ3段階 レーザーグリーン光半導体レーザー
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.5 連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時) 本体サイズ(mm)130×203 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/7.5 明るさ2段階 照射ライン縦×4、水平全周、地墨
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

センサー式自動整準。 超高輝度。 LDグリーンライン。 縦4ライン・水平4ライン・地墨。 傾斜モード。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V 本体質量(kg)1.2 波長(nm)ライン:515~520 指示方式センサー電子整準 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず) ライン幅(mm)10m:±3.5以下 出力(mW)2.5以下 照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨 連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位) 明るさ2段階 レーザークラスクラス1M 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 使用温度範囲(℃)0~40
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 適合受光器:LC-15GP,FSG(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 本体寸法(mm)130×203 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)【実測】±1/10m(全方位) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス2M 自動補正機構電子整準/モーター方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ3段階 レーザーグリーン光半導体レーザー 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 適合受光器:LC-15GP,FSG(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 精度(mm)【実測】±1/10m(全方位) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス2M 自動補正機構電子整準/モーター方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ3段階 レーザーグリーン光半導体レーザー 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロTYZ 受光器・三脚セット
高輝度縦・横地墨レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 本体質量(g)1200 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー安全基準クラス1M
1個ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1150 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動 連続使用可能時間約37時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角約130° レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台ほか
39,900 税込43,890
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.3 本体サイズ(mm)130×214 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノ販売マルチライン
明るさ2段階 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 自動補正機構電子整準/モーター方式 使用温度範囲(℃)-10~40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーTYZ
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン、水平ライン、下部ポイント 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦174×横112×奥112 制御方式マグネットダンパー方式 本体質量(g)950 精度(mm)±0.81/10m 自動補正範囲±2° レーザー安全基準クラス2M ライン出射角(°)縦130/横110
1個ほか
90,980 税込100,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザ墨出器
簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度 付属品三脚・受光器 電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体質量(kg)約1.0(電池含む) 自動補正範囲約±3° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650) レーザークラスクラス1M 作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時) 光出力(mW)2.5以下 アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ