カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「re-260ra」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(37件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
569税込626
1個
3日以内出荷
模型工作に適した小型モーターです。 モーターベース・二段式プーリーが付属します。 RE-260RA(-2670)は、模型や工作用途に適した小型DCモーターで、コンパクトながら安定した回転性能を備えています。RE-260シリーズとして知られ、電子工作やメカトロニクスの入門用途から、ホビー用途まで幅広く活用されています。 本製品には、取り付け用のモーターベースと二段式プーリーが付属しており、ベルト駆動やギアとの組み合わせによる減速機構の構築が容易です。電源電圧範囲は1.5V~3Vで、乾電池2本による駆動などにも対応します。取り扱いやすく、安全性も高いため、学校教材や実験装置などにも広く採用されています。 軸径や外形寸法は標準的なミニモーターと同等で、多くの既製パーツと互換性があり、ユニバーサルマウントや市販の工作キットと組み合わせやすい設計です。プラスチックや木材との組み合わせによる動力ユニットの製作にも適しており、創作性を活かした制作活動に貢献します。
DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】ワンダーキット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)消費電流:モータによって変化最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ回転制御範囲:約0~80%回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
気体の分子運動説明器 ナリカ気体の分子運動説明器ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
高橋一成先生ご考案 手回し発電機を使ってピストンを往復運動させ、透明な管内で分子に見立てた球が運動するようすを観察します。気体の圧力と体積・温度との関係などを学習するのに最適です。 付属のゼネコンV3(手回し発電機)を回す速さにより、ピストン運動に強弱がつけられます。
管径×長さL(mm)Φ40×240モーターマブチモーターRE-260RA寸法(mm)約200×120×320