「re30e-1000」の検索結果
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-89
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様●定格電流:-●定格電圧:-●出力相:A・B・Z●分解能:1000パルス●実装:-●サイズ:高さ:44.0mm、本体径:30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50mA●出力形式:方形波●定格電流:-
アズワン品番68-2033-18
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応